VERMONT GAGE ​​902100500 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 14mm-16.48mm Μέγεθος | BG6WDN

VERMONT GAGE 902100500 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Μέγεθος 14mm-16.48mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BG6WDN Μοντέλο: 902100500

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€599.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Pin Gage Plus

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΜέτρηση της σειράςΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​902100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10-13.98mm Μέγεθος | AE4PDT 5MAU5 902100400Σετ Pin Gage, PlusΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 5210010.00 στο 13.98 mm10.00 στο 13.98 mm€469.77
VERMONT GAGE ​​902100100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.20-1.28mm Μέγεθος | AE6XQK 5VUE5 902100100Σετ Pin Gage, PlusΕργαλείο M-2 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.30-4.98mm Μέγεθος | AE6XQL 5VUE6 902100200Σετ Pin Gage, PlusΧαλύβδινο εργαλείο M-2/52100 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.00-9.98mm Μέγεθος | AE6XQM 5VUE7 902100300Σετ Pin Gage, PlusΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 521005.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902300100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.21-1.29mm Μέγεθος | AE6XQR 5VUF1 902300100Σετ Pin Gage, PlusΕργαλείο M-2 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902300200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.31-4.99mm Μέγεθος | AE6XQT 5VUF2 902300200Σετ Pin Gage, PlusΧαλύβδινο εργαλείο M-2/52100 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902300300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.01-9.99mm Μέγεθος | AE6XQU 5VUF3 902300300Σετ Pin Gage, PlusΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 521005.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€542.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 902100500 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Μέγεθος 14mm-16.48mm
€599.96 /μονάδα