VERMONT GAGE ​​902100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10-13.98mm Μέγεθος | AE4PDT 5MAU5

VERMONT GAGE 902100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Μέγεθος 10-13.98mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4PDT Μοντέλο: 902100400Cross Ref: 5MAU5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€469.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Pin Gage, Plus
Ακρίβεια+0.005 mm/-0.000 mm
ΒαθμόςΚατηγορία ZZ
Προσαυξήσεις (σε.)0.02mm
Μήκος2"
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 52100
Μέτρηση της σειράς10.00 στο 13.98 mm
Ονομαστικό μέγεθος10.00 στο 13.98 mm
ShapeΚυλινδρικές
ΑνοχήΚατηγορία ZZ (0.005 mm)
Πλάτοςδιάφορα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.845
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)48.9
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΜέτρηση της σειράςΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​902100100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.20-1.28mm Μέγεθος | AE6XQK 5VUE5 902100100Σετ Pin Gage, PlusΕργαλείο M-2 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.30-4.98mm Μέγεθος | AE6XQL 5VUE6 902100200Σετ Pin Gage, PlusΧαλύβδινο εργαλείο M-2/52100 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.00-9.98mm Μέγεθος | AE6XQM 5VUE7 902100300Σετ Pin Gage, PlusΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 521005.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902300100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.21-1.29mm Μέγεθος | AE6XQR 5VUF1 902300100Σετ Pin Gage, PlusΕργαλείο M-2 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902300200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.31-4.99mm Μέγεθος | AE6XQT 5VUF2 902300200Σετ Pin Gage, PlusΧαλύβδινο εργαλείο M-2/52100 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902300300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.01-9.99mm Μέγεθος | AE6XQU 5VUF3 902300300Σετ Pin Gage, PlusΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 521005.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902100500 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 14mm-16.48mm Μέγεθος | BG6WDN 902100500Σετ Pin Gage Plus---€599.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 902100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Μέγεθος 10-13.98mm
€469.77 /μονάδα