Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE ​​361148010 Go Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, 5/8-18 Unf, 2A | AE8JWX 6DJD5

VERMONT GAGE 361148010 Go Ring Gage, ρυθμιζόμενο, 5/8-18 Unf, 2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8JWX Μοντέλο: 361148010Cross Ref: 6DJD5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€190.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος
Τάξη2A
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Εκτός Dia.2-3 / 16 "
Συνολικό πάχος9 / 16 "
νήμα Μήκος9 / 16 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-18
Τύπος νημάτωνUNF
ΑνοχήΚλάση Χ
ΧαρακτηριστικάGo

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​361148020 Go Ring Gage, 5/8-18 Unf, 3A, Steel | BH2PYG 361148020Ring Gage€184.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 361148010 Go Ring Gage, ρυθμιζόμενο, 5/8-18 Unf, 2A
€190.40 /μονάδα