Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELVAC 35430 Σύνδεσμος συνδέσμου με κουμπιά 16-14 Awg Yel Pk10 | AF7HMV 21DG51

VELVAC 35430 Butt Splice Connector 16-14 Awg Yel Pk10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7HMV Μοντέλο: 35430Cross Ref: 21DG51
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
€43.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας σύνδεσης
Βαρέλι μέσα Dia.0.094 "έως 0.137"
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Τύπος σύνδεσηςΠλήκτρο Splice
Χρώμα μόνωσηςΚίτρινο
Τύπος μόνωσηςΠολυολεφίνη
Μέγιστη. Θερμ.90 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.675 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Εύρος καλωδίων16 AWG έως 14 AWG και 12 AWG έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι μέσα Dia.Κωδικός χρώματοςΣυνολικό μήκοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
VELVAC 35330 Πισινός σύνδεσμος Μπλε Pk 10 | AF7HMU 21DG50 353300.064 "έως 0.092"Μπλε1.475 "22 AWG έως 18 AWG και 16 AWG έως 14 AWG€38.76
VELVAC 35530 Πισινός σύνδεσμος Ροζ Pk 10 | AF7HMW 21DG52 355300.145 "έως 0.177"Ροζ1.825 "12 AWG έως 10 AWG και 8 AWG€65.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 35430 Butt Splice Connector 16-14 Awg Yel Pk10
€43.73 /μονάδα