Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELVAC 35530 Πισινός σύνδεσμος Ροζ Pk 10 | AF7HMW 21DG52

VELVAC 35530 Βύσμα σύνδεσης με άκρη ροζ Pk 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HMW Μοντέλο: 35530Cross Ref: 21DG52
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
€65.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας σύνδεσης
Βαρέλι μέσα Dia.0.145 "έως 0.177"
Κωδικός χρώματοςΡοζ
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Τύπος σύνδεσηςΠλήκτρο Splice
Χρώμα μόνωσηςΡοζ
Τύπος μόνωσηςΠολυολεφίνη
Μέγιστη. Θερμ.90 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.825 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Εύρος καλωδίων12 AWG έως 10 AWG και 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι μέσα Dia.Κωδικός χρώματοςΣυνολικό μήκοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
VELVAC 35330 Πισινός σύνδεσμος Μπλε Pk 10 | AF7HMU 21DG50 353300.064 "έως 0.092"Μπλε1.475 "22 AWG έως 18 AWG και 16 AWG έως 14 AWG€38.76
VELVAC 35430 Σύνδεσμος συνδέσμου με κουμπιά 16-14 Awg Yel Pk10 | AF7HMV 21DG51 354300.094 "έως 0.137"Κίτρινο1.675 "16 AWG έως 14 AWG και 12 AWG έως 10 AWG€43.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 35530 Βύσμα σύνδεσης με άκρη ροζ Pk 10
€65.94 /μονάδα