Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELCRO 90800 Grey 1x4 Inch - Pack Of 5 | AF2BTH 6PXV8

VELCRO 90800 Γκρι 1x4 ίντσες - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2BTH Μοντέλο: 90800Cross Ref: 6PXV8
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
€8.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνακλείσιμα σχήματα στερέωσης
Τύπος κόλλαςΚόλλα από καουτσούκ
Υλικό υποστήριξηςΝάιλον
ΧρώμαΓκρί
Επιβραδυντικά φλόγαςΟχι
Τύπος γάντζου και βρόχουΓάντζος και βρόχος
Μήκος4"
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Δύναμη διάτμησης25 psi
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ5806102400
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Επιθετικός χυτευμένος γάντζος και βρόχος, εσωτερική και εξωτερική χρήση, ανθεκτική στο UV κόλλα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςShapeΔύναμη διάτμησηςΠλάτοςΤιμή
VELCRO 197579 Reclosable Hook Διάμετρος 3/8 Λευκό - Πακέτο 1800 | AE3YBN 5GTT3 197579Άσπρο25 yyd.Dots14 psi3 / 8 "€45.05
VELCRO 197578 Reclosable Lp Διάμετρος 3/8 Λευκό - Πακέτο 1800 | AE3YBP 5GTT4 197578Άσπρο25 yyd.Dots14 psi3 / 8 "€45.05
VELCRO 183264 Reclosable Hook Διάμετρος 3/8 Μαύρο - Πακέτο 1800 | AE3YBQ 5GTT5 183264Μαύρη25 yyd.Dots14 psi3 / 8 "€45.05
VELCRO 196334 Reclosable Lp Διάμετρος 3/8 Μαύρο - Πακέτο 1800 | AE3YBR 5GTT6 196334Μαύρη25 yyd.Dots14 psi3 / 8 "€45.05
VELCRO 192268 Reclosable Διάμετρος γάντζου 1/2 Λευκό - Πακέτο 1440 | AE3YBT 5GTT7 192268Άσπρο25 yyd.Dots14 psi1 / 2 "€48.33
VELCRO 192245 Reclosable Lp Diameter 1/2 White - Πακέτο 1440 | AE3YBU 5GTT8 192245Άσπρο25 yyd.Dots14 psi1 / 2 "€48.33
VELCRO 194122 Reclosable Hook Diameter 1/2 Black - Πακέτο 1440 | AE3YBV 5GTT9 194122Μαύρη25 yyd.Dots14 psi1 / 2 "€48.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELCRO 90800 Γκρι 1x4 ίντσες - Πακέτο 5
€8.40 /μονάδα