VAUGHAN 179-03 Prospecting Pick 22 Ounce Steel | AH8EPA 38NF20

VAUGHAN 179-03 Επιλογή Αναζητήσεων Χάλυβας 22 ουγγιών

Είδος: AH8EPA Πρότυπο: 179-03Cross Ref: 38NF20

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιλογή αναζήτησης
Πλάτος (1) λεπίδας1"
ΠρόσωποΛείος
HandleΑτσάλι
επικεφαλής Μήκος7 1 / 3 "
Υλικό κεφαλήςΑτσάλι
Βάρος κεφαλής22 ουγκιά
Συνολικό μήκος13 "
ΧαρακτηριστικάΔιασκόπησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8392
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAUGHAN 179-03 Επιλογή Αναζητήσεων Χάλυβας 22 ουγγιών