Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VALTERRA 6103 Gate Valve Class 125 1-1 / 2 Inch Spigot | AD7YXL 4HGF2 / 6103GR

VALTERRA 6103 Gate Valve Class 125 1-1/2 Inch Spigot

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YXL Μοντέλο: 6103Cross Ref: 4HGF2 / 6103GR
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
€18.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςPVC
Στυλ καπόΔεσμευμένο
ΤάξηΚλάση 125
Τύπος σύνδεσηςΤάπα
Χειρισμός υλικούPVC
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου3.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.167 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού45 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Υλικό μίσχων304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center5.125 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8925
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγιστη. Πίεση νερούΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΥλικό σφήναςΤιμή
VALTERRA 6203 Gate Valve Class 125 Spigot 2 Inch | AD7YXQ 4HGF6 / 6203GR 62033.5 "40 psi2"5.5 "Πολυπροπυλένιο€31.09
VALTERRA 4303 Gate Valve Class 125 Spigot 3 Inch | AD7YXT 4HGF8 / 4303GR 43034.5 "30 psi3"7.156 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι€49.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VALTERRA 6103 Gate Valve Class 125 1-1/2 Inch Spigot
€18.23 /μονάδα