VALTERRA

Φίλτρα

Υδραυλικά

200-206109430369106912200-15200-10200-C10200-C05F200-056203200-C20

Υδραυλικά Φίλτρα

Προληπτικοί παράγοντες ροής

Βαλβίδες πυλών και σφαιρών

Οι βαλβίδες ABS / PVC έχουν σχεδιαστεί για χρήση με μεγέθη σωλήνων που κυμαίνονται από 1.5 έως 12 ίντσες. Δυνατότητα χειρισμού αερίου, νερού, λαδιού, γράσου και πολτού σε μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 205 βαθμών F. Διατίθεται σε χειρολαβές 304 SS, ABS, αλουμινίου και PVC για χειροκίνητο έλεγχο ON / OFF

Σχετικά με τη VALTERRA

Η Valterra Products, LLC είναι κατασκευαστής με πιστοποίηση ISO 9001: 2008, γνωστός για τις υψηλής ποιότητας βαλβίδες και τουαλέτες πύλης RV, υδραυλικά εξαρτήματα, σωλήνες αποχέτευσης και κιτ δοκιμής νερού πισίνας. Οι βαλβίδες πύλης ABS και PVC της εταιρείας είναι κατάλληλες για εφαρμογές στη βιομηχανία ναυτιλίας, κατασκευής, αυτοκινήτων, πετρελαίου και φυσικού αερίου και φαρμακευτικών προϊόντων Η κατηγορία 125 Valterra Βαλβίδες πύλης ABS παρέχει γρήγορη διακοπή λειτουργίας σε γραμμές χαμηλής πίεσης ή κενού και μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά με αέρια, νερό, λάδια, γράσα και πολτούς. Αυτές οι βαλβίδες Valterra διαθέτουν μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 205 βαθμούς Φαρενάιτ, ανοξείδωτο ανοξείδωτο στέλεχος, σφήνα από πολυπροπυλένιο και συγκολλημένο καπό και μπορούν να αντέξουν σε πιέσεις νερού έως και 45 psi. Μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν για εργασίες συντήρησης και επισκευής και διατίθενται σε διαφορετικά μήκη εισόδου έως εξόδου και μεγέθη σωλήνων σε Raptor Supplies.