VALLEY CRAFT F89838A2 Drum Lifter Portable 1000 lbs 55 γαλόνια | AG9GXQ 20ΗΑ42

VALLEY CRAFT F89838A2 Drum Lifter Φορητός 1000 λίβρες 55 γαλόνι

Στοιχείο: AG9GXQ Μοντέλο: F89838A2Σταυρός: 20HA42
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€23,879.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ανελκυστήρας
Τροχίσκοι(2) Πολυουρεθάνη 5 "x 2"
ΚατασκευήΑτσάλι
Διάμετρος14 έως 24 "
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Περιστροφή τυμπάνουΠτυχία 360
φινίρισμαPowerder με επικάλυψη
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Μέγιστη. Ανελκυστήρας71 "
Αριθμός τυμπάνων1
συνολικό ύψος78 "
Συνολικό μήκος47 "
συνολικό πλάτος32 "
ΠεριστροφήΠτυχία 360
Γωνία περιστροφήςΠτυχία 360
ΧαρακτηριστικάΦορητός
Τάση24
Ζάντες(2) Άκαμπτη πολυουρεθάνη 5x2 "και 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 342.0144
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)215.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος επιπέδου: 78 "
    • Περιστρεφόμενο ύψος: 78 "
    • Ύψος διανομής: 24 "έως 71"
    • Απόσταση μεταξύ των ποδιών: 25 "
    • Συνολικός χρόνος αύξησης: 3.4 "ανά δευτερόλεπτο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VALLEY CRAFT F80145A8 Drum Lifter Portable 1000 lbs 55 γαλόνια | AG9GXH 20ΗΑ35 F80145A818 έως 28 "90 "71 "€36,754.88
RFQ
VALLEY CRAFT F80146A9 Drum Lifter Portable 1000 lbs 55 γαλόνια | AG9GXJ 20ΗΑ36 F80146A918 έως 28 "78 "71 "€29,524.69
RFQ
VALLEY CRAFT F80143A6 Drum Lifter Portable 1000 lbs 55 γαλόνια | AG9GXK 20ΗΑ37 F80143A618 έως 28 "90 "59 "€27,555.94
RFQ
VALLEY CRAFT F80144A7 Drum Lifter Portable 1000 lbs 55 γαλόνι | AG9GXL 20HA38 F80144A718 έως 28 "78 "59 "€29,384.33
RFQ
VALLEY CRAFT F89831A4 Drum Lifter Portable 1000 lbs 55 γαλόνια | AG9GXM 20ΗΑ39 F89831A414 έως 24 "90 "51 "€29,228.06
RFQ
VALLEY CRAFT F89832A5 Drum Lifter Portable 1000 lbs 55 γαλόνια | AG9GXN 20ΗΑ40 F89832A514 έως 24 "78 "51 "€29,120.40
RFQ
VALLEY CRAFT F89837A1 Drum Lifter Portable 1000 lbs 55 γαλόνι | AG9GXP 20HA41 F89837A114 έως 24 "90 "47 "€26,504.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VALLEY CRAFT F89838A2 Drum Lifter Φορητός 1000 λίβρες 55 γαλόνι
€23,879.36 /μονάδα