VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-24.0-1 Hotplate 300 Lb 220v Αλουμίνιο | AG2UYD 32GD91

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-24.0-1 Hotplate 300 Lb 220v Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2UYD Μοντέλο: HP24X36-24.0-1Cross Ref: 32GD91

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,287.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖεστό πιάτο
ΜόνωσηΜαλλί από φίμπεργκλας
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
συνολικό ύψος6.9 "
Συνολικό μήκος41.1 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος πλάκας36 "
Υλικό πλακώναλουμίνιο
Πλάτος πλάκας24 "
Θερμ. Εύρος100 βαθμοί έως 550 βαθμοί F
Τάση τάσης220V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.63
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8514400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤάση τάσηςΤιμή
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X24-11.5-1 Hotplate 300 Lb 120v Αλουμίνιο AG2UXY 32GD86 HP18X24-11.5-15.9 "29.1 "18 "120V€2,845.02
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X24-22.5-1 Hotplate 300 Lb 220v Αλουμίνιο | AG2UXZ 32GD87 HP18X24-22.5-15.9 "29.1 "18 "220V€2,872.23
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X24-11.5-1 Hotplate 300 Lb 120v Αλουμίνιο | AG2UYA 32GD88 HP24X24-11.5-16.9 "29.1 "24 "120V€3,111.34
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ VALAD HP24X24-22.5-1 Hotplate 300 Lb 220v Aluminium AG2UYB 32GD89 HP24X24-22.5-16.9 "29.1 "24 "220V€3,138.54
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ VALAD HP24X36-11.5-1 Hotplate 300 Lb 120v Αλουμίνιο | AG2UYC 32GD90 HP24X36-11.5-16.9 "41.1 "24 "120V€3,260.25
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP36X36-11.5-1 Hotplate 300 Lb 120v Αλουμίνιο | AG2UYE 32GD92 HP36X36-11.5-16.9 "41.1 "36 "120V€5,608.44
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP36X36-24.0-1 Hotplate 300 Lb 220v Αλουμίνιο | AG2UYF 32GD93 HP36X36-24.0-16.9 "41.1 "36 "220V€5,634.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-24.0-1 Hotplate 300 Lb 220v Αλουμίνιο
€3,287.45 /μονάδα