ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ CL1275-801YL Επικλινές σύστημα ραφιών 12 ίντσες D 36 ίντσες πλάτος | AF4WWV 9NJW4

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1275-801YL Σύστημα ραφιών με κλίση 12 ιντσών D πλάτος 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4WWV Μοντέλο: CL1275-801YLCross Ref: 9NJW4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,428.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών κάδου
Χρώμα κάδουΚίτρινο
Βάθος κάδου11.625 "
Μπιν ύψος4.625 "
Τύπος κάδουΣυρτάρι ευρώ
Πλάτος κάδου11.125 "
Χωρητικότητα ανά ράφι400 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου5200 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων13
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος75 "
συνολικό πλάτος36 "
Βάθος ραφιού12 "
Πλάτος ραφιού36 "
Συνολικός αριθμός κάδων36

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.75
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧρώμα κάδουΒάθος κάδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΒάθος ραφιούΣυνολικός αριθμός κάδωνΜπιν ύψοςΤιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSBU-245BK Μονάδα ραφιών κάδου 12d x 36w x 75h 24 κάδοι | AF3UED 8CZV4 QSBU-245BK7Μαύρη10.875 "12 "75 "12 "245"€1,146.10
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSBU-250YL Ράφια κάδου 12d x 36w x 75h 14 κάδοι | AF3UEE 8CZV5 QSBU-250YL8Κίτρινο14.75 "12 "75 "12 "147"€817.16
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSBU-250BK Ράφι Μονάδα 12d x 36w x 75h 14 Κάδοι | AF3UEF 8CZV6 QSBU-250BK8Μαύρη14.75 "12 "75 "12 "147"€817.16
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSBU-255YL Μονάδα Ράφια Κάδου 18d x 36w x 75h 21 Κάδοι | AF3UEG 8CZV7 QSBU-255YL8Κίτρινο16 "18 "75 "18 "218"€1,225.56
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSBU-260BL Ράφια κάδου 18d x 36w x 75h 15 κάδοι | AF3UEH 8CZV8 QSBU-260BL6Μπλε18 "18 "75 "18 "1510 "€1,133.16
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSBU-260YL Μονάδα ραφιών κάδου 18d x 36w x 75h 15 κάδοι | AF3UEJ 8CZV9 QSBU-260YL6Κίτρινο18 "18 "75 "18 "1510 "€1,133.16
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSBU-270YL Μονάδα ραφιών κάδου 18d x 36w x 75h 10 κάδοι | AF3UEK 8CZW0 QSBU-270YL6Κίτρινο18 "18 "75 "18 "1011 "€996.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1275-801YL Σύστημα ραφιών με κλίση 12 ιντσών D πλάτος 36 ιντσών
€1,428.59 /μονάδα