VAL-MATIC 508A Swing Flex Valve Check 8 Inch Flanged | AE4NLM 5LYJ9

VAL-MATIC 508A Swing Flex Check Valve 8 Inch με φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4NLM Μοντέλο: 508ACross Ref: 5LYJ9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,804.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου Swing Flex
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών0.25 psi
Ροή2250 Μέγ. gpm
Μήκος19.5 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος ASTM A 126
Μέγιστη. Θερμ.-70 βαθμούς έως 215 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση νερού250 psi
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Υλικό καθίσματοςΜπόνα Ν
Μέγεθος8
Πλάτος13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 129.73
Ύψος πλοίου (cm)64.52
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8481302010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
VAL-MATIC 502A Swing Flex Valve Check 2 Inch Flanged | AE4NLG 5LYJ4 502A110 Μέγ. gpm8"2"6"€837.66
VAL-MATIC 525A Swing Flex Check Valve 2-1 / 2 ίντσες | AE4NLH 5LYJ5 525A220 Μέγ. gpm8.5 "2.5 "7"€968.35
VAL-MATIC 503A Swing Flex Valve Check 3 Inch Flanged | AE4NLJ 5LYJ6 503A300 Μέγ. gpm9.5 "3"7.5 "€1,109.50
VAL-MATIC 504A Βαλβίδα ελέγχου Swing-Flex, Σύνδεση με φλάντζα, 250 psi | AE4NLK 5LYJ7 504A500 Μέγ. gpm11 "4mm9"€1,206.92
VAL-MATIC 506A Swing Flex Valve Check 6 Inch Flanged | AE4NLL 5LYJ8 506A1000 Μέγ. gpm15 "611 "€1,951.61
VAL-MATIC 510A Swing Flex Valve Check 10 Inch Flanged | AE4NLN 5LYK0 510A2500 Μέγ. gpm24.5 "1016 "€5,205.34
VAL-MATIC 512A Swing Flex Valve Check 12 Inch Flanged | AE4NLP 5LYK1 512A4000 Μέγ. gpm27.5 "12 "19 "€7,628.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAL-MATIC 508A Swing Flex Check Valve 8 Inch με φλάντζα
€2,804.22 /μονάδα