Η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 506A Swing-Flex χρησιμοποιείται σε συστήματα άρδευσης, υπηρεσίες πυροπροστασίας, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και εγκαταστάσεις εξόρυξης. Επιτρέπει τη ροή του θαλασσινού νερού, των διαβρωτικών χημικών ουσιών και των λειαντικών ιλύων προς μία κατεύθυνση, ενώ αποτρέπει την ανάστροφη ροή και εξαλείφει την πιθανότητα διαρροής.
Χαρακτηριστικά:
- Η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 506A Swing-Flex παρέχει 100% απεριόριστη περιοχή ροής για μείωση της απώλειας κεφαλής και βελτίωση των χαρακτηριστικών ροής.
- Διαθέτει ενσωματωμένο O-ring στο δίσκο για να εξασφαλίζει θετική σφράγιση σε υψηλές & χαμηλές πιέσεις.
- Αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής χρησιμοποιεί μια σύντομη διαδρομή δίσκου σε συνδυασμό με τη μοναδική δράση Memory-Flex του δίσκου της βαλβίδας για να τη λειτουργεί ως βαλβίδα αντεπιστροφής χωρίς σύγκρουση.
- Ο ομαλός, απεριόριστος σχεδιασμός του με πλήρη ροή το καθιστά τέλεια επιλογή για λάσπη και πολτό, ακόμη και σε εφαρμογές κατακόρυφης ροής.
- Αυτή η τυπική βαλβίδα αντεπιστροφής Swing-Flex είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου και διαθέτει δίσκο με καουτσούκ για την εξασφάλιση υψηλής αντοχής σε συμπίεση.
- Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες αυτής της βαλβίδας αντεπιστροφής διαθέτουν εποξειδική επίστρωση με τήξη για ισχυρή πρόσφυση στην επιφάνεια και αντοχή στη διείσδυση έναντι επιθετικών χημικών.
- Αυτή η βαλβίδα είναι ικανή να αντέξει πιέσεις έως και 250 psi.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Μηχανικοί δείκτες θέσης δίσκου: Αυτές οι ενδείξεις παρέχουν σαφή ένδειξη της θέσης του δίσκου της βαλβίδας.
- Διακόπτες ορίου: Αυτοί οι διακόπτες συνιστώνται για εφαρμογές που απαιτούν απομακρυσμένη ένδειξη της θέσης ανοίγματος ή κλεισίματος της βαλβίδας.
- Ενεργοποιητές αντίστροφης ροής: Αυτοί οι ενεργοποιητές είναι τοποθετημένοι στο κάτω μέρος της βαλβίδας για να επιτρέπουν τη χειροκίνητη αντίστροφη ροή μέσω της βαλβίδας προς την αντίθετη κατεύθυνση.
- Μαξιλάρια λαδιού: Ελέγχουν υδραυλικά το τελευταίο 10% του κλεισίματος της βαλβίδας σε μόλις 1 έως 5 δευτερόλεπτα για να ελαχιστοποιηθεί το σφυρί νερού.
- Θύρες Tapped: Αυτές οι επάνω και κάτω θύρες NPT είναι κατάλληλες για δοκιμή πίεσης, δειγματοληψία και αφαίρεση ιζημάτων.
- Εσωτερικές επενδύσεις από καουτσούκ: Οι εσωτερικές επενδύσεις από καουτσούκ της μάρκας είναι κατάλληλες για συστήματα που περιέχουν διαβρωτικά ή λειαντικά υγρά.
- Γυάλινες επενδύσεις: Οι εσωτερικές επενδύσεις Val-Matic παρέχουν λεία και μη κολλώδη επιφάνεια.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Πρότυπο American Water Works Association ANSI / AWWA C508.2.2
- NSF / ANSI 61
- ISO 9001
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας ταλαντευόμενης βαλβίδας αντεπιστροφής και μιας βαλβίδας αντεπιστροφής ελατηρίου;
A.
- Οι ταλαντευόμενες βαλβίδες αντεπιστροφής διαθέτουν ένα πτερύγιο που αιωρείται από το κάθισμα για να παρέχει ροή προς τα εμπρός και στη συνέχεια αιωρείται πίσω στο κάθισμα καθώς σταματά η ροή.
- Οι βαλβίδες αντεπιστροφής με ελατήριο διαθέτουν ένα ελατήριο για να βοηθάει στο κλείσιμο της βαλβίδας αντεπιστροφής.
Ε. Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται οι βαλβίδες ελέγχου;
Α. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα εκκένωσης αντλιών για την αποφυγή της αντίστροφης ροής από το κατάντη σύστημα όταν οι αντλίες είναι κλειστές. Αντιστέκονται επίσης στην αντίστροφη ροή μολυσμένων μέσων σε κλάδους πίσω στην κύρια γραμμή κορμού.
Ε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 506A Swing-Flex κάθετα;
Α. Ναι, οι βαλβίδες αντεπιστροφής μπορούν να εγκατασταθούν τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη κατεύθυνση.
Ε. Τι προκαλεί την αποτυχία μιας βαλβίδας αντεπιστροφής;
A.
- Συντρίμμια στον αγωγό.
- Φθαρμένα ελαστομερή & τσιμούχες καθισμάτων.
- Λειτουργία σε συνθήκες υπερβολικά υψηλής θερμοκρασίας.
- Λανθασμένη εγκατάσταση, συναρμολόγηση και συντήρηση βαλβίδας.
Ε. Πώς διατηρείτε μια βαλβίδα αντεπιστροφής;
A.
- Διατηρήστε το καθαρό.
- Διατηρήστε τη βαλβίδα λιπασμένη.
- Εφαρμόστε προστατευτική μόνωση.