Η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 504A Swing-Flex χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με δοσομετρικές αντλίες για τον έλεγχο της ροής λάσπης και ιλύος, καθώς και για την πρόληψη της αντίστροφης ροής στις γραμμές παροχής. Αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής 4 ιντσών διαθέτει σχεδιασμό χωρίς απόφραξη, διασφαλίζοντας ότι η περιοχή ροής είναι απεριόριστη για μεγιστοποίηση της ροής και μείωση της ανεπιθύμητης απώλειας κεφαλής. Αυτή η ομαλή βελτιωμένη περιοχή περιγράμματος & απεριόριστη ροή επιτρέπει τη διέλευση μεγάλων στερεών, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες απόφραξης της βαλβίδας. Η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic Swing-Flex διαθέτει επιπλέον εποξειδική επίστρωση με τήξη τόσο στις εξωτερικές όσο και στις εσωτερικές επιφάνειες για την αποφυγή τυχόν πιθανοτήτων μόλυνσης υγρών. Επιπλέον, αυτή η επίστρωση ελαχιστοποιεί τη φθορά σε λειαντικές συνθήκες και σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
Αυτή η βαλβίδα ελέγχου Swing-Flex έχει μια θύρα πρόσβασης με θόλο που επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του δίσκου χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε τη βαλβίδα από τη γραμμή υγρού. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη συντήρηση της βαλβίδας αντεπιστροφής, ενώ ελαχιστοποιεί το χρόνο διακοπής λειτουργίας. Ο συνθετικός ενισχυμένος δίσκος της βαλβίδας αντεπιστροφής Val-Matic 504A Swing-Flex διαθέτει στεγανοποίηση τύπου O-ring που εξασφαλίζει θετική τοποθέτηση σε χαμηλές και υψηλές πιέσεις. Ο σχεδιασμός της βαλβίδας του είναι απαλλαγμένος από μηχανισμό άρθρωσης που εξαλείφει κάθε πιθανότητα συλλογής συμπαγούς/χονδροειδούς υλικού μέσα στη βαλβίδα. Ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει από διάφορα Βαλβίδες αντεπιστροφής Val-Matic για εφαρμογές υγρής αντλίας σε Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 504A Swing-Flex αποτρέπει την αντίστροφη ροή στις γραμμές υγρού. Αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής Swing-Flex είναι ιδανική για διάφορες εφαρμογές, όπως fracking, αφυδάτωση, επεξεργασία λυμάτων, άρδευση, εξόρυξη, χαρτοπολτό και εργασίες συντήρησης αερίου χαμηλής πίεσης.
Χαρακτηριστικά:
- Σχεδιασμός χωρίς απόφραξη: Η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 504A Swing-Flex διαθέτει σχεδιασμό χωρίς απόφραξη για να διασφαλίσει ότι η περιοχή ροής είναι απεριόριστη για μεγιστοποίηση του ρυθμού ροής και μείωση της ανεπιθύμητης απώλειας κεφαλής. Αυτό το ομαλό, βελτιωμένο περίγραμμα και η απεριόριστη περιοχή ροής επιτρέπουν τη διέλευση μεγάλων στερεών, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες απόφραξης της βαλβίδας και του χρόνου διακοπής λειτουργίας.
- Fusion Bonded Epoxy Coating: Η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic διαθέτει εποξειδική επίστρωση συγκολλημένης σύντηξης τόσο στις εξωτερικές όσο και στις εσωτερικές επιφάνειες της βαλβίδας για την αποφυγή τυχόν πιθανοτήτων μόλυνσης υγρών. Επιπλέον, αυτή η επίστρωση ελαχιστοποιεί τη φθορά σε λειαντικές συνθήκες και σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
- Θύρα πρόσβασης με θόλο: Αυτή η βαλβίδα ελέγχου Swing-Flex διαθέτει μια θύρα πρόσβασης με θόλο που επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του δίσκου χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε τη βαλβίδα από τη γραμμή υγρού. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη συντήρηση της βαλβίδας αντεπιστροφής, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το χρόνο διακοπής λειτουργίας.
- Drop Tight Seating: Ο συνθετικός ενισχυμένος δίσκος της βαλβίδας αντεπιστροφής Val-Matic 504A Swing-Flex διαθέτει στεγανοποίηση τύπου O-ring που εξασφαλίζει θετική τοποθέτηση σε χαμηλές και υψηλές πιέσεις. Ο σχεδιασμός της βαλβίδας του είναι απαλλαγμένος από μηχανισμό άρθρωσης που εξαλείφει κάθε πιθανότητα συλλογής συμπαγούς/χονδροειδούς υλικού μέσα στη βαλβίδα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Η βαλβίδα ελέγχου Val-Matic 504A Swing-Flex συμμορφώνεται με τα πρότυπα AWWA C508 και είναι πιστοποιημένη με NSF/ANSI 61 & NSF/ANSI 372. Αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής Swing-Flex είναι χωρίς μόλυβδο και είναι ασφαλής για εγκατάσταση σε συστήματα πόσιμου νερού. Αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής είναι επίσης συμβατή με τα πρότυπα ISO 9001.
Εγκατάσταση:
Η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 504A Swing-Flex μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε εφαρμογές κάθετης είτε σε οριζόντια ροή. Η κατεύθυνση του βέλους ροής πρέπει πάντα να δείχνει προς την κατεύθυνση της ροής του υγρού κατά την κανονική λειτουργία του συστήματος. Η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic διαθέτει άκρα με φλάντζα και πρέπει να συνδυάζεται μόνο με φλάντζες σωλήνα με επίπεδη όψη. Η βαλβίδα αντεπιστροφής στερεώνεται στο σύστημα σωλήνων χρησιμοποιώντας μπουλόνια / μπουλόνια φλάντζας. Οι παρακείμενες σωληνώσεις και η βαλβίδα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες και να υποστηρίζονται για την αποφυγή πιθανών καταπονήσεων στη βαλβίδα. Το σφίξιμο των μπουλονιών πρέπει να γίνεται σταδιακά με τη μέθοδο σύσφιξης crossover. Για τη στεγανοποίηση της σύνδεσης μεταξύ της βαλβίδας και του συστήματος σωληνώσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται ελαστικά παρεμβύσματα πλήρους όψης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται πριν χρησιμοποιήσετε τη βαλβίδα αντεπιστροφής Swing-Flex;
A. Απαιτούνται διάφορες προφυλάξεις ασφαλείας για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της βαλβίδας αντεπιστροφής Swing-Flex.
- Αυτή η βαλβίδα θα πρέπει να συνδυάζεται μόνο με φλάντζες σωλήνων με επίπεδη όψη χρησιμοποιώντας λιπασμένα μπουλόνια / μπουλόνια φλάντζας.
- Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγξει για τυχόν διαρροές μετά την εγκατάσταση της βαλβίδας στη γραμμή υγρού.
- Καθώς η βαλβίδα αντεπιστροφής Swing-Flex είναι μονής κατεύθυνσης, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το βέλος στα σημεία της βαλβίδας είναι στην ίδια κατεύθυνση της ροής του υγρού.
- Πρέπει να ληφθούν μέτρα και ο σωλήνας να ευθυγραμμιστεί σωστά για την ελαχιστοποίηση της πίεσης στη βαλβίδα.
- Τα μπουλόνια της φλάντζας πρέπει να σφίγγονται ομοιόμορφα με εγκάρσια περιστροφή για να αποφευχθούν τυχόν πιθανότητες ζημιάς της φλάντζας.
Ε. Πώς λειτουργεί η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 504A Swing-Flex;
Α. Μια απλή συσκευή όπως η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 504A Swing-Flex έχει σχεδιαστεί για τη διασφάλιση μονόδρομης ροής υγρού / πολτού. Διαθέτει δίσκο που περιστρέφεται / ταλαντεύεται σε έναν μεντεσέ για να ανοίγει / να κλείνει, επιτρέποντας / περιορίζοντας τη ροή του υγρού. Αυτός ο δίσκος κλείνει για να αποτρέψει τυχόν πιθανότητες αντίστροφης ροής υγρού.
Ε. Χρειάζεται συχνή συντήρηση η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 504A Swing-Flex;
A. Όχι, αυτή η βαλβίδα ελέγχου Swing-Flex έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τουλάχιστον 5 χρόνια χωρίς προβλήματα λειτουργία. Εκτός από τη βασική ρουτίνα αποφράξεων και συντήρησης, αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν απαιτεί συχνή συντήρηση.
Ε. Πρέπει να εγκατασταθεί η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 504A Swing-Flex πριν ή μετά την αντλία;
Α. Η πιο ιδανική εγκατάσταση είναι στην αντλία. Αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής Swing-Flex μπορεί να εγκατασταθεί στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας για τη διατήρηση της πλήρωσης της αντλίας ακόμη και μετά τη διακοπή λειτουργίας της αντλίας. Αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής αποτρέπει την αντίστροφη ροή από το σύστημα κατάντη όταν χρησιμοποιείται στην εκκένωση της αντλίας μετά τη διακοπή λειτουργίας της αντλίας.
Ε. Μπορεί η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 504A Swing-Flex να εγκατασταθεί κάθετα;
Α. Ναι, η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 504A Swing-Flex υποστηρίζει την εγκατάσταση τόσο σε κάθετη όσο και σε οριζόντια κατεύθυνση. Αυτή η βαλβίδα ελέγχου Swing-Flex επιτρέπει την ομαλή και απεριόριστη ροή υγρού σε εφαρμογές κάθετης ροής.