Βαλβίδα ελέγχου VAL-MATIC 502ABF Swing Flex Back Flow | AE4NLQ 5LYK2

VAL-MATIC 502ABF Βαλβίδα αντεπιστροφής ενεργοποιητή στροφορμής Flex πίσω ροής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NLQ Μοντέλο: 502ABFCross Ref: 5LYK2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,391.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου Swing Flex Back Flow
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών0.25 psi
Ροή110 gpm
Μήκος8"
ΥλικόΧυτοσίδηρος ASTM A 126
Μέγιστη. Θερμ.-70 βαθμούς έως 215 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση νερού250 psi
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Υλικό καθίσματοςΜπόνα Ν
Μέγεθος2"
Πλάτος6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.3525
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8481302010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
Βαλβίδα ελέγχου VAL-MATIC 525ABF Swing Flex Back Flow | AE4NLR 5LYK3 525 ABF220 gpm8.5 "2/1/027€1,699.94
Βαλβίδα ελέγχου VAL-MATIC 503ABF Swing Flex Back Flow | AE4NLT 5LYK4 503 ABF300 gpm9.5 "3"7.5€1,527.57
Βαλβίδα ελέγχου VAL-MATIC 504ABF Swing Flex Back Flow | AE4NLU 5LYK5 504 ABF500 gpm11 "4mm9€1,798.56
Βαλβίδα ελέγχου VAL-MATIC 506ABF Swing Flex Back Flow | AE4NLV 5LYK6 506 ABF1000 gpm15 "611€2,724.38
Βαλβίδα ελέγχου VAL-MATIC 508ABF Swing Flex Back Flow | AE4NLW 5LYK7 508 ABF2250 gpm19.5813.5€4,321.83
Βαλβίδα ελέγχου VAL-MATIC 510ABF Swing Flex Back Flow | AE4NLX 5LYK8 510 ABF2500 gpm24.5mm1016€6,940.89
VAL-MATIC 512ABF Swing Flex Back Flow Ενεργοποιητής Βαλβίδα ελέγχου | AE4NLY 5LYK9 512 ABF4000 gpm27.5mm12 "19€11,100.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAL-MATIC 502ABF Βαλβίδα αντεπιστροφής ενεργοποιητή στροφορμής Flex πίσω ροής
€1,391.45 /μονάδα