VAL-MATIC 512ABF Swing Flex Back Flow Ενεργοποιητής Βαλβίδα ελέγχου | AE4NLY 5LYK9

VAL-MATIC 512ABF Βαλβίδα αντεπιστροφής ενεργοποιητή στροφορμής Flex πίσω ροής

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4NLY Μοντέλο: 512ABFCross Ref: 5LYK9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,100.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου Swing Flex Back Flow
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών0.25 psi
Ροή4000 gpm
Μήκος27.5mm
ΥλικόΧυτοσίδηρος ASTM A 126
Μέγιστη. Θερμ.-70 βαθμούς έως 215 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση νερού250 psi
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Υλικό καθίσματοςΜπόνα Ν
Μέγεθος12 "
Πλάτος19

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.8
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)110.49
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8481302010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η βαλβίδα αντεπιστροφής ενεργοποιητή αντίστροφης ροής Val-Matic 512ABF Swing-Flex αποτρέπει την αντίστροφη ροή στα συστήματα παροχής νερού επιτρέποντας στο νερό να ρέει προς μία μόνο κατεύθυνση. Αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής Swing-Flex είναι κατάλληλη για αγωγούς αποστράγγισης, αντλίες πλήρωσης και δοκιμές συστήματος.

Χαρακτηριστικά:

  • Η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 512ABF Swing-Flex μπορεί να αντέξει πιέσεις νερού έως και 250 psi.
  • Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 30 έως 200 βαθμούς F.
  • Αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής ενεργοποιητή αντίστροφης ροής διαθέτει σφραγίδες Buna N για την αποφυγή διαρροής.
  • Διαθέτει κατασκευή από χυτοσίδηρο για δομική ακαμψία και αντοχή στην κρούση.
  • Αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής Swing-Flex έχει πίεση ρωγμής 0.25 psi.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες επιλογές τοποθέτησης επιτρέπει η βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 512ABF Swing-Flex;

A. Αυτή η βαλβίδα ελέγχου επιτρέπει τόσο οριζόντια όσο και κάθετη τοποθέτηση για εύκολη εγκατάσταση.

Ε. Τι είναι η πίεση ρωγμής της βαλβίδας ελέγχου;

A. Είναι η ελάχιστη πίεση ανάντη που απαιτείται για να ανοίξει μια βαλβίδα αντεπιστροφής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
Βαλβίδα ελέγχου VAL-MATIC 502ABF Swing Flex Back Flow | AE4NLQ 5LYK2 502 ABF110 gpm8"2"6€1,391.45
Βαλβίδα ελέγχου VAL-MATIC 525ABF Swing Flex Back Flow | AE4NLR 5LYK3 525 ABF220 gpm8.5 "2/1/027€1,699.94
Βαλβίδα ελέγχου VAL-MATIC 503ABF Swing Flex Back Flow | AE4NLT 5LYK4 503 ABF300 gpm9.5 "3"7.5€1,527.57
Βαλβίδα ελέγχου VAL-MATIC 504ABF Swing Flex Back Flow | AE4NLU 5LYK5 504 ABF500 gpm11 "4mm9€1,798.56
Βαλβίδα ελέγχου VAL-MATIC 506ABF Swing Flex Back Flow | AE4NLV 5LYK6 506 ABF1000 gpm15 "611€2,724.38
Βαλβίδα ελέγχου VAL-MATIC 508ABF Swing Flex Back Flow | AE4NLW 5LYK7 508 ABF2250 gpm19.5813.5€4,321.83
Βαλβίδα ελέγχου VAL-MATIC 510ABF Swing Flex Back Flow | AE4NLX 5LYK8 510 ABF2500 gpm24.5mm1016€6,940.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAL-MATIC 512ABF Βαλβίδα αντεπιστροφής ενεργοποιητή στροφορμής Flex πίσω ροής
€11,100.14 /μονάδα