VAL-MATIC 1825A.1 Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου 2-1 / 2 ίντσες με φλάντζα | AE4NKY 5LYH6

VAL-MATIC 1825A.1 Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου 2-1/2 ίντσας με φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NKY Μοντέλο: 1825A.1Cross Ref: 5LYH6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€965.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑθόρυβη βαλβίδα ελέγχου
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών0.5 psi
Ροή150 Μέγ. gpm
Μήκος5.5 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος ASTM A 126
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Υλικό καθίσματοςΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Μέγεθος2.5 "
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.7975
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8481302010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
VAL-MATIC 1803A.1 Σιωπηλή βαλβίδα ελέγχου Χυτοσίδηρος Astm A 126 | AE4NKZ 5LYH7 1803A.1225 Μέγ. gpm6"3"7.5 "€1,060.84
VAL-MATIC 1804A.1 Σιωπηλή βαλβίδα ελέγχου Χυτοσίδηρος Astm A 126 | AE4NLA 5LYH8 1804A.1400 Μέγ. gpm7.25 "4mm9"€1,363.61
VAL-MATIC 1805A.1 Σιωπηλή βαλβίδα ελέγχου Χυτοσίδηρος Astm A 126 | AE4NLB 5LYH9 1805A.1625 Μέγ. gpm8.5 "5"10 "€1,846.45
VAL-MATIC 1806A.1 Σιωπηλή βαλβίδα ελέγχου Χυτοσίδηρος Astm A 126 | AE4NLC 5LYJ0 1806A.1900 Μέγ. gpm9.75 "611 "€2,366.96
VAL-MATIC 1808A.1 Σιωπηλή βαλβίδα ελέγχου Χυτοσίδηρος Astm A 126 | AE4NLD 5LYJ1 1808A.11600 Μέγ. gpm12.5 "813.5 "€3,404.03
VAL-MATIC 1810A.1 Σιωπηλή βαλβίδα ελέγχου Χυτοσίδηρος Astm A 126 | AE4NLE 5LYJ2 1810A.12500 Μέγ. gpm15.5 "1016 "€4,975.99
VAL-MATIC 1812A.1 Σιωπηλή βαλβίδα ελέγχου Χυτοσίδηρος Astm A 126 | AE4NLF 5LYJ3 1812A.13500 Μέγ. gpm19 "12 "20 "€7,735.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAL-MATIC 1825A.1 Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου 2-1/2 ίντσας με φλάντζα
€965.69 /μονάδα