Η αθόρυβη βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 1810A.1 είναι ιδανική για τον έλεγχο των ρυθμών ροής του πόσιμου νερού σε εφαρμογές κατακόρυφης ροής, υψηλής κεφαλής και θαμμένων υπηρεσιών. Αυτή η αθόρυβη βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic είναι ιδανική για εφαρμογές που απαιτούν αθόρυβη λειτουργία με ελάχιστο κόστος. Παρέχει γρήγορη λειτουργία ανοίγματος/κλεισίματος για την αποφυγή σύγκρουσης της βαλβίδας ελέγχου και την εξασφάλιση αθόρυβης λειτουργίας. Αυτή η βαλβίδα Val-Matic προσφέρει μέγιστο ρυθμό ροής 2500 gpm.
Χαρακτηριστικά:
- Η αθόρυβη βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 1810A.1 έχει διογκωμένο σώμα για ροή υγρού.
- Ο δίσκος διπλής καθοδήγησης και το ελαστικό κάθισμά του αποτρέπουν τους κραδασμούς, τη φθορά και τη διαρροή.
- Αυτή η αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου Val-Matic μπορεί να εγκατασταθεί και στις δύο κατευθύνσεις ροής.
- Η ακριβής του έδρα από μέταλλο σε μέταλλο μειώνει τις απαιτήσεις συντήρησης.
- Η σύντομη γραμμική διαδρομή και η δράση επιστροφής ελατηρίου επιτρέπουν το κλείσιμο της βαλβίδας πριν η ροή αντιστραφεί για να εξαλειφθεί η κρούση και το σφυρί νερού που προκαλείται από την ξαφνική διακοπή μιας αντίστροφης ροής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- ANSI B16.1 Κλάση 125
- ISO 9001
- Πιστοποιημένο NSF 372 Χωρίς μόλυβδο
- Πιστοποίηση NSF 61 για πόσιμο νερό
- MSS-SP 125
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία και η πίεση λειτουργίας αυτής της αθόρυβης βαλβίδας αντεπιστροφής Val-Matic 1810A.1;
Α. Αυτή η αθόρυβη βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 33 έως 200 βαθμούς F. Μπορεί να χειριστεί μέγιστη πίεση νερού 200 psi.
Ε. Πώς είναι εγκατεστημένοι οι διαφορετικοί σωλήνες σε αυτήν τη αθόρυβη βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 1810A.1;
A. Αυτή η αθόρυβη βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic μπορεί να τοποθετηθεί είτε οριζόντια είτε κάθετα. Μπορεί να συνδέσει σωλήνες ή σωλήνες 10 ιντσών χρησιμοποιώντας τη σύνδεση φλάντζας x φλάντζας.
Ε. Τι είναι αυτή η αθόρυβη βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic 1810A.1;
Α. Αυτή η αθόρυβη βαλβίδα αντεπιστροφής Val-Matic έχει σώμα από χυτοσίδηρο, χάλκινη έδρα και ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.