V1K FILTERS V1K130A01 Φίλτρο εξόδου dV/dT UL Τύπος 1 130A | AE2HHH 4XJN7

V1K FILTERS V1K130A01 Φίλτρο εξόδου dV/dT UL Τύπος 1 130A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HHH Μοντέλο: V1K130A01Cross Ref: 4XJN7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,092.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο εξόδου
Βάθος15 "
ΠερίφραξηUL Τύπος 1
Τύπος φίλτρουdV / dT
Ύψος16.5 "
Τάση Εισόδου600V και κάτω
Μέγιστη. ιπποδύναμη100
Μέγιστη. Έξοδος Amps130
ΦάσηΤρία
ΧαρακτηριστικάdV / dT
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ V1K V1K2A01 Φίλτρο εξόδου dV / dT UL Τύπος 1 2A | AE2HGQ 4XJK9 V1K2A0110 "9"0.7525.5 "€1,031.78
ΦΙΛΤΡΑ V1K V1K3A01 Φίλτρο εξόδου dV / dT UL Τύπος 1 3A | AE2HGR 4XJL1 V1K3A0110 "9"1.535.5 "€1,053.66
ΦΙΛΤΡΑ V1K V1K4A01 Φίλτρο εξόδου dV/dT UL Τύπος 1 4A | AE2HGT 4XJL2 V1K4A0110 "9"245.5 "€1,059.92
ΦΙΛΤΡΑ V1K V1K6A01 Φίλτρο εξόδου dV / dT UL Τύπος 1 6A | AE2HGU 4XJL3 V1K6A0110 "9"365.5 "€1,064.07
ΦΙΛΤΡΑ V1K V1K8A01 Φίλτρο εξόδου dV / dT UL Τύπος 1 8A | AE2HGV 4XJL4 V1K8A0110 "9"585.5 "€1,099.25
ΦΙΛΤΡΑ V1K V1K12A01 Φίλτρο εξόδου dV / dT UL Τύπος 1 12A | AE2HGW 4XJL5 V1K12A0110 "9"7.5125.5 "€1,137.58
ΦΙΛΤΡΑ V1K V1K16A01 Φίλτρο εξόδου dV / dT UL Τύπος 1 16A | AE2HGX 4XJL6 V1K16A0110 "9"10165.5 "€1,172.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

V1K FILTERS V1K130A01 Φίλτρο εξόδου dV/dT UL Τύπος 1 130A
€3,092.13 /μονάδα