Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING ZSNDF-48 Hex Standoff, M4-0.7 Thread Size, 31 mm Body Length, 9.5 mm Thread Length, 6 mm Hex Width | CU7KJY 61JV20

USA SEALING ZSNDF-48 Hex Standoff, M4-0.7 Μέγεθος κλωστής, 31 mm μήκος σώματος, 9.5 mm μήκος σπειρώματος, 6 mm πλάτος εξάγωνο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU7KJY Μοντέλο: ZSNDF-48Cross Ref: 61JV20

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεξαγωγή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING ZSNDF-48 Hex Standoff, M4-0.7 Μέγεθος κλωστής, 31 mm μήκος σώματος, 9.5 mm μήκος σπειρώματος, 6 mm πλάτος εξάγωνο
€8.77 /μονάδα