A B Βάση: RG , Ροπή διάσπασης: 235 LB-FΤ , Τάξη: ΣΤΟΚ , Σχέδιο: B , Καθήκον: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: TEFC , Τύπος περιβλήματος: TEFC , Υποσημειώσεις: Duty Tower Ψύξης , Υλικό πλαισίου: Μαντεμένια , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 49.5 , Hz: 60 , Μόνωση: F , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση IP: 44 , Τύπος τοποθέτησης: Πόδι , Ρεύμα χωρίς φορτίο: 23 Amps , Συνολικό μήκος: 30.28 " , Εκτίμηση: 60 Hz , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 2-1 / 8 "" , Θερμ. Αύξηση: 81 βαθμοί Κελσίου , Βάρος: 619 lb