BALDOR MOTOR CTM1766T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Ψυκτικού Πύργου, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 50/12.5 hp, TEFC, 326T Πλαίσιο | AJ6QMP

BALDOR MOTOR CTM1766T Ψυκτικό συγκρότημα/Μοτέρ Cooling Tower, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 50/12.5 hp, TEFC, 326T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QMP Μοντέλο: CTM1766T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,019.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας πύργου ψύξης
Ενισχυτές63/28
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή235 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα326T
Ροπή πλήρους φορτίου76.7 LB-FΤ
HP50/12.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος6 # 8
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο23 Amps
Αριθμός Πολωνών04/08
Παραγωγή50 / 12.5 HP
Φάση3
ΑναθεώρησηD
RPM1760/870
Θερμ. Αύξηση81 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά1272M
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 295.65
Ύψος πλοίου (cm)54.93
Μήκος πλοίου (cm)85.73
Πλάτος πλοίου (cm)65.25
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 113 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2178E
    • Ροπή Pull-Up: 92.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 120 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςκορνίζαΦάσηΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR CTM1760T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ ψυκτικού πύργου, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 hp, TEFC, 215T Πλαίσιο | AJ6QMH CTM1760T10 / 2.5 HP12.0/4.40L215T3-1755/875-460 / 460€5,370.42
BALDOR MOTOR CTM1761T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Cooling Tower, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 15/3.75 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6QMJ CTM1761T15 / 3.75 HP18.1/7.8254T3A1760/8850940M460€6,810.02
BALDOR MOTOR CTM1762T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ ψυκτικού πύργου, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6QMK CTM1762T20 / 5 HP24.4/9.30256T3-1770/885-460 / 460€8,227.91
BALDOR MOTOR CTM1763T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Ψυκτικού Πύργου, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 25/6.25 hp, TEFC, 284T Πλαίσιο | AJ6QML CTM1763T25 / 6.25 HP31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460€9,572.16
BALDOR MOTOR CTM1764T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ ψυκτικού πύργου, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 30/7.5 hp, TEFC, 286T Πλαίσιο | AJ6QMM CTM1764T30 / 7.5 HP36.6/14.1286T3-1775/885-460 / 460€10,988.16
BALDOR MOTOR CTM1765T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ ψυκτικού πύργου, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 40/10 hp, TEFC, 324T Πλαίσιο | AJ6QMN CTM1765T---3 π.Χ.---460 V€14,425.26
BALDOR MOTOR CTM1767T Ψυκτικός κινητήρας/Μοτέρ Ψυκτικού Πύργου, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 60/15 hp, TEFC, 364T Πλαίσιο | AJ6QMQ CTM1767T60 / 15 HP-364T3F-A36052M460 / 460€24,648.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CTM1766T Ψυκτικό συγκρότημα/Μοτέρ Cooling Tower, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 50/12.5 hp, TEFC, 326T Frame
€17,019.38 /μονάδα