Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-822 Φλάντζα φλάντζας Buna N, 4-5/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CF2NPY 55YZ40

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα BULK-FG-822 Buna N, εξωτερική διάμετρος 4-5/8 ίντσες, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2NPY Μοντέλο: BULK-FG-822Σταυρός: 55YZ40

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια4
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.1-1 / 16 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.4-5 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-801 Φλάντζα φλάντζας Buna N, 4-5/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CF2NPX 55YZ36 BULK-FG-8011-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 8 "€3.81
USA SEALING BULK-FG-845 Φλάντζα Buna N, Εξωτερική Διάμετρος 4-5/8 ίντσες, Μαύρο | CF2NPZ 55YZ50 BULK-FG-8451-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€6.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα BULK-FG-822 Buna N, εξωτερική διάμετρος 4-5/8 ίντσες, Μαύρο
€3.50 /μονάδα