Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-1748 Φλάντζα γραφίτη, εξωτερική διάμετρος 8-1/4 ίντσας, σκούρο γκρι | CF2BLM 55YY81

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα γραφίτη BULK-FG-1748, εξωτερική διάμετρος 8-1/4 ίντσας, σκούρο γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2BLM Μοντέλο: BULK-FG-1748Σταυρός: 55ΕΕ81

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια8
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μέσα Dia.3-1 / 2 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.8-1 / 4 "
Μέγεθος σωλήνα3"
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-1771 Φλάντζα γραφίτη, εξωτερική διάμετρος 8-1/4 ίντσας, σκούρο γκρι | CF2BLN 55YY92 BULK-FG-17711 / 8 "€23.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα γραφίτη BULK-FG-1748, εξωτερική διάμετρος 8-1/4 ίντσας, σκούρο γκρι
€13.35 /μονάδα