APPROVED VENDOR Περιστροφικός πνευματικός τροχίσκος με φρένο


Φίλτρα
Φινίρισμα πλαισίου: Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό Hub: Ατσάλι , Εσωτερικό διάστημα οπών μπουλονιών: 2-5 / 8 "x 3" , Διάμετρος μπουλονιών τοποθέτησης: 3 / 8 " , Εξωτερική απόσταση οπών μπουλονιών: 3 "x 3-5 / 8" , Μέγεθος πιάτου: 4 "x 4-1 / 2" , Ply: 4 , Raceway: Διπλή μπάλα , Ρουλεμάν τροχού: Μπάλα
ΣτυλΜοντέλοΠάτημαΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1ULG8
ΟζώδηςΣύνολο-Κλείδωμα0 έως 299 λίβρες6"2"200 λίβρες157.5 "-
RFQ
B
5VP73
πριονωτήΙμάντας Over-The-Wheel-9"3"295 λίβρεςA11 "€70.80
C
1 ULH5
πριονωτήΙμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρες9"3"300 λίβρες1510 "€48.12

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;