ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1ULG8 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με φρένο 2 W 6 D | AB3NRN

APPROVED VENDOR 1ULG8 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με φρένο 2 W 6 D

Στοιχείο: AB3NRN Μοντέλο: 1ULG8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφικός πνευματικός τροχίσκος με φρένο
Τύπος φρένουΣύνολο-Κλείδωμα
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης2-1 / 4 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση Τύπος15
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3-5 / 8"
συνολικό ύψος7.5 "
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
Πάχος Πλάκας0.19 "
πλάκα ΤύποςB
Φύλλο4
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ελαστικό Rim Dia.4"
Πάχος ελαστικών7 / 8 "
ΠάτημαΟζώδης
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.27
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (γκρι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάτημαΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1ULH5 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με φρένο 3 W 9 D | AB3NRV 1 ULH5πριονωτήΙμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρες9"3"300 λίβρες1510 "€48.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5VP73 Περιστροφικός πνευματικός τροχός με φρένο 3 W 9 D | AE6WYP 5VP73πριονωτήΙμάντας Over-The-Wheel-9"3"295 λίβρεςA11 "€70.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULG8 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με φρένο 2 W 6 D