Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1ULH5 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με φρένο 3 W 9 D | AB3NRV

APPROVED VENDOR 1ULH5 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με φρένο 3 W 9 D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3NRV Μοντέλο: 1ULH5
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
€48.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφικός πνευματικός τροχίσκος με φρένο
Τύπος φρένουΙμάντας Over-The-Wheel
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3"
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου300 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση Τύπος15
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3-5 / 8"
συνολικό ύψος10 "
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
Φύλλο4
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ελαστικό Rim Dia.4-5 / 8 "
Πάχος ελαστικών2"
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού9"
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.27
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (γκρι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάτημαΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1ULG8 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με φρένο 2 W 6 D | AB3NRN 1ULG8ΟζώδηςΣύνολο-Κλείδωμα0 έως 299 λίβρες6"2"200 λίβρες157.5 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5VP73 Περιστροφικός πνευματικός τροχός με φρένο 3 W 9 D | AE6WYP 5VP73πριονωτήΙμάντας Over-The-Wheel-9"3"295 λίβρεςA11 "€70.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH5 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με φρένο 3 W 9 D
€48.12 /μονάδα