Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

UNBRAKO U07852.031.0100 Socket Set Screw Cup, 5/16-24 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1 ίντσας, 100Pk | AE7EDJ 5XCL9

UNBRAKO U07852.031.0100 Socket Set Screw Cup, 5/16-24 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7EDJ Μοντέλο: U07852.031.0100Cross Ref: 5XCL9 / 160A25
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
€63.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.156 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1"
Σημείο Dia.0.169 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα Rockwellαπό 45 έως 53
Θερμ. Εύρος-50 έως 550 F
Μέγεθος νήματος5 / 16-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6926
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNBRAKO U07852.031.0100 Socket Set Screw Cup, 5/16-24 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1 ίντσας, 100 Pk
€63.70 /πακέτο