Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

UNBRAKO 05393 Shoulder Screw, 50PK | CG8YZC 5PNZ3

UNBRAKO 05393 Βίδα ώμου, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YZC Μοντέλο: 05393Cross Ref: 5PNZ3
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
€27.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.16 mm
Ύψος κεφαλιού7 mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό160,000 psi
Σκληρότητα Rockwellαπό 36 έως 43
Δύναμη διάτμησης96,000 psi
Ώμος Dia.10 mm
Μήκος ώμου30 mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. ΕύροςΤο 50 βαθμολογεί τους βαθμούς 550
νήμα Μήκος13mm
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Χώρα ΠροέλευσηςΆγνωστος

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNBRAKO 05393 Βίδα ώμου, 50PK
€27.18 /πακέτο