Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO JSF200 Μαλακό σφυρί προσώπου χωρίς άκρη 1.05 Lb 2 In | AD9DXU 4R443

PROTO JSF200 Soft Face Hammer χωρίς άκρη 1.05 Lb 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9DXU Μοντέλο: JSF200Cross Ref: 4R443

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαλακό σφυρί προσώπου
HandleFiberglass
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / Κόκκινο
Χειρισμός υλικούFiberglass με λαβή βινυλίου
επικεφαλής Μήκος2.5 "
Βάρος κεφαλής16 ουγκιά
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος15 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Συμβουλή Ντία.2 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΧωρίς συμβουλές
μπορείτε να χρησιμοποιήσετεΣυμβουλές 4R416, 4R418, 4R419, 4R421, 4R422, 16W836

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4635
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8205203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
PROTO JSF205 Μαλακό σφυρί προσώπου χωρίς άκρο 2 ίντσες Διάμετρος 1.8 lb | AC6WBH 36M939 JSF2052.5 "28 ουγκιά15 "€49.98
PROTO JSF100 Μαλακό σφυρί προσώπου χωρίς άκρη 0.36 Lb 1 In | AD9DXN 4R437 JSF1002"6 ουγκιά12 "€25.82
PROTO JSF105 Μαλακό σφυρί προσώπου χωρίς μύτη 0.52 Lb 1 In | AD9DXP 4R438 JSF1052"8 ουγκιά12 "€31.93
PROTO JSF150 Μαλακό σφυρί προσώπου χωρίς άκρη 0.61 Lb 1 1 / 2In | AD9DXR 4R440 JSF1502.375 "14 ουγκιά13.5 "€36.92
PROTO JSF250 Μαλακό σφυρί προσώπου χωρίς άκρη 1.85Lb 2 1/2 In | AD9DXX 4R447 JSF2503.25 "2 λίβρες16.5 "€65.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO JSF200 Soft Face Hammer χωρίς άκρη 1.05 Lb 2 In
€47.64 /μονάδα