Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA MH40 MSKNL4-CFT Boring Bar | AH3VZL 33NH23

ULTRA-DEX USA Μπάρα διάτρησης MH40 MSKNL4-CFT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3VZL Μοντέλο: MH40 MSKNL4-CFTΔιασταύρωση: 33NH23

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€511.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
Αριθμός ANSIMH40 MSKNL4-CFT
Μπαρ Ντία.2.500 "
Τύπος αιχμήςΠτυχία 15
Εγγεγραμμένος κύκλος1 / 2 "
Εισαγωγή σχήματοςΤετράγωνα
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Γωνία μολύβδουΠτυχία 15
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερό χέρι
Ελάχ. Οπή3.03 "
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας και καρφίτσα ασφάλισης
Συνολικό μήκος1.804 "
ΤσουγκράναΑρνητικός
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
ΣτυλΧωρίς συνομιλία
ΧαρακτηριστικάΣτροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΟπήΑριθμός ANSIΤύπος αιχμήςΣτυλ συναρμολόγησηςΣυνολικό μήκοςΤσουγκράναΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή σχήματοςΤιμή
ULTRA-DEX USA MH16 LSEL3-CFT Boring Bar | AH3VQY 33NF48 MH16 LSEL3-CFT1.2 "MH16 LSEL3-CFTΠτυχία 0Κλείδωμα βίδας1.625 "Ουδέτερος3 / 8 "Τρίγωνο€393.13
ULTRA-DEX USA MH16 LSER3-CFT Boring Bar | AH3VQZ 33NF49 MH16 LSER3-CFT1.2 "MH16 LSER3-CFTΠτυχία 0Κλείδωμα βίδας1.625 "Ουδέτερος3 / 8 "Τρίγωνο€360.90
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNL4-CFT Boring Bar | AH3VRA 33NF50 MH16 MCLNL4-CFT1.2 "MH16 MCLNL4-CFT-5 βαθμοίΣφιγκτήρας και καρφίτσα ασφάλισης1.625 "Αρνητικός1 / 2 "80 βαθμούς διαμάντι€374.84
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNR4-CFT Boring Bar | AH3VRB 33NF51 MH16 MCLNR4-CFT1.2 "MH16 MCLNR4-CFT-5 βαθμοίΣφιγκτήρας και καρφίτσα ασφάλισης1.625 "Αρνητικός1 / 2 "80 βαθμούς διαμάντι€341.83
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNL3-CFT Boring Bar | AH3VRC 33NF52 MH16 MDUNL3-CFT1.3 "MH16 MDUNL3-CFT-3 βαθμοίΣφιγκτήρας και καρφίτσα ασφάλισης1.625 "Αρνητικός3 / 8 "55 βαθμούς διαμάντι€374.84
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNR3-CFT Boring Bar | AH3VRD 33NF53 MH16 MDUNR3-CFT1.3 "MH16 MDUNR3-CFT-3 βαθμοίΣφιγκτήρας και καρφίτσα ασφάλισης1.625 "Αρνητικός3 / 8 "55 βαθμούς διαμάντι€341.83
ULTRA-DEX USA MH16 MTUNR3-CFT Boring Bar | AH3VRE 33NF54 MH16 MTUNR3-CFT1.2 "MH16 MTUNR3-CFT-3 βαθμοίΣφιγκτήρας και καρφίτσα ασφάλισης1.625 "Αρνητικός3 / 8 "Τρίγωνο€341.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA Μπάρα διάτρησης MH40 MSKNL4-CFT
€511.04 /μονάδα