EDWARDS SIGNALING 102DMBS-N5 Direct Mount Base, 120VAC, 0.6A Βαθμολογία

Στοιχείο: CF4LHT Μοντέλο: 102DMBS-N5
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση στήριξης
Current Rating0.6A
Πηγή φωτόςΣταθερό/Αναβοσβήνει
Επίπεδο ήχου89 dB
ΑρχικόUL (Καναδάς και Εμείς)
Τάση120 VAC

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 102DMBS-N5 Direct Mount Base, 120VAC, 0.6A Βαθμολογία