Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA DNMG 432 UD51 Carbide Insert 55 Degree Diamond | AH3TUF 33MU31

ULTRA-DEX USA DNMG 432 UD51 Carbide Insert 55 Degree Diamond

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3TUF Μοντέλο: DNMG 432 UD51Cross Ref: 33MU31
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
€20.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή καρβιδίου
Αριθμός ANSIDNMG 432 UD51
ΕπένδυσηΚασσίτερος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςUD51
Εγγεγραμμένος κύκλος0.5 "
Εισαγωγή σχήματοςΔιαμάντι
Εισαγωγή μεγέθους432
Εισαγωγή πάχους0.188 "
Αριθμός ISO150608
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.203 "
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας και καρφίτσα ασφάλισης
Αριθμός άκρων2
Μύτη Radius0.031 "
ΤσουγκράναΑρνητικός
ΣτυλDNMG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΕπένδυσηΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή μεγέθουςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Μύτη RadiusΤιμή
ULTRA-DEX USA DNMG 331 UD21 Carbide Insert 55 Degree Diamond | AH3TTU 33MU20 DNMG 331 UD21DNMG 331 UD21TiAlNUD210.375 "3310.15 "0.015 "€18.01
ULTRA-DEX USA DNMG 331 UD51 Carbide Insert 55 Degree Diamond | AH3TTV 33MU21 DNMG 331 UD51DNMG 331 UD51ΚασσίτεροςUD510.375 "3310.15 "0.015 "€18.01
ULTRA-DEX USA DNMG 331 UD52 Carbide Insert 55 Degree Diamond | AH3TTW 33MU22 DNMG 331 UD52DNMG 331 UD52TiAlNUD520.375 "3310.15 "0.015 "€18.01
ULTRA-DEX USA DNMG 332 UD21 Carbide Insert 55 Degree Diamond | AH3TTX 33MU23 DNMG 332 UD21DNMG 332 UD21TiAlNUD210.375 "3320.15 "0.031 "€20.75
ULTRA-DEX USA DNMG 332 UD51 Carbide Insert 55 Degree Diamond | AH3TTY 33MU24 DNMG 332 UD51DNMG 332 UD51ΚασσίτεροςUD510.375 "3320.15 "0.031 "€18.01
ULTRA-DEX USA DNMG 332 UD52 Carbide Insert 55 Degree Diamond | AH3TTZ 33MU25 DNMG 332 UD52DNMG 332 UD52TiAlNUD520.375 "3320.15 "0.031 "€18.49
ULTRA-DEX USA DNMG 431 UD21 Carbide Insert 55 Degree Diamond | AH3TUA 33MU26 DNMG 431 UD21DNMG 431 UD21TiAlNUD210.5 "4310.203 "0.015 "€20.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA DNMG 432 UD51 Carbide Insert 55 Degree Diamond
€20.55 /μονάδα