Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA CNMG 642 UD51 Carbide Insert 80 Degree Diamond | AH3TPR 33MT48

ULTRA-DEX USA CNMG 642 UD51 Carbide Insert 80 Degree Diamond

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3TPR Μοντέλο: CNMG 642 UD51Cross Ref: 33MT48

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή καρβιδίου
Αριθμός ANSICNMG 642 UD51
ΕπένδυσηΚασσίτερος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςUD51
Εγγεγραμμένος κύκλος0.75 "
Εισαγωγή σχήματοςΔιαμάντι
Εισαγωγή μεγέθους642
Εισαγωγή πάχους0.25 "
Αριθμός ISO190608
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.312 "
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας και καρφίτσα ασφάλισης
Αριθμός άκρων2
Μύτη Radius0.031 "
ΤσουγκράναΑρνητικός
ΣτυλCNMG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜύτη RadiusΑριθμός ANSIΕπένδυσηΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
ULTRA-DEX USA CNMG 321 UD21 Carbide Insert 80 Degree Diamond | AH3TNW 33MT29 CNMG 321 UD210.015 "CNMG 321 UD21TiAlNUD210.375 "3210.125 "0.15 "€13.95
ULTRA-DEX USA CNMG 321 UD51 Carbide Insert 80 Degree Diamond | AH3TNX 33MT30 CNMG 321 UD510.015 "CNMG 321 UD51ΚασσίτεροςUD510.375 "3210.125 "0.15 "€13.69
ULTRA-DEX USA CNMG 321 UD52 Carbide Insert 80 Degree Diamond | AH3TNY 33MT31 CNMG 321 UD520.015 "CNMG 321 UD52TiAlNUD520.375 "3210.125 "0.15 "€13.69
ULTRA-DEX USA CNMG 322 UD21 Carbide Insert 80 Degree Diamond | AH3TNZ 33MT32 CNMG 322 UD210.031 "CNMG 322 UD21TiAlNUD210.375 "3220.125 "0.15 "€13.95
ULTRA-DEX USA CNMG 322 UD51 Carbide Insert 80 Degree Diamond | AH3TPA 33MT33 CNMG 322 UD510.031 "CNMG 322 UD51ΚασσίτεροςUD510.375 "3220.125 "0.15 "€13.95
ULTRA-DEX USA CNMG 322 UD52 Carbide Insert 80 Degree Diamond | AH3TPB 33MT34 CNMG 322 UD520.031 "CNMG 322 UD52TiAlNUD520.375 "3220.125 "0.15 "€13.95
ULTRA-DEX USA CNMG 431 UD21 Carbide Insert 80 Degree Diamond | AH3TPC 33MT35 CNMG 431 UD210.015 "CNMG 431 UD21TiAlNUD210.5 "4310.188 "0.203 "€17.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA CNMG 642 UD51 Carbide Insert 80 Degree Diamond
€29.89 /μονάδα