Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTEM 1NRC3 Φύλλο Pei Amber 1/16 T 12 x 12 In | AB2TLU

ULTEM 1NRC3 Φύλλο Pei Amber 1/16 T 12 x 12 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2TLU Μοντέλο: 1NRC3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€71.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόPEI
Τύπος υλικούΦυσικός βαθμός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 340 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό16,500 psi
Πάχος0.063 "
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+0.060 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3920995000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ULTEM 1NRC2 Φύλλο Pei Amber 0.040 T 12 x 12 In | AB2TLT 1NRC212 "0.04 "12 "€69.29
ULTEM 1NRC4 Φύλλο Pei Amber 3/32 T 12 x 12 In | AB2TLV 1NRC412 "0.093 "12 "€134.12
Φύλλο ULTEM 1NRC5, PEI, πορτοκαλί, 1/8 ίντσα Πάχος, 12 ίντσες L x 12 ίντσες W | AB2TLW 1NRC512 "0.125 "12 "€180.93
ULTEM 1NRC7 Φύλλο Pei Amber 3/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TLX 1NRC712 "0.375 "12 "€274.60
ULTEM 1NRC8 Φύλλο Pei Amber 1/2 ίντσα T 12 x 12 In | AB2TLY 1NRC812 "0.5 "12 "€362.66
ULTEM 1NRE1 Φύλλο Pei Amber 1 1/4 ίντσες T 12 x 12 In | AB2TLZ 1ΝΡΕ112 "1.25 "12 "€901.01
ULTEM 1NRE7 Φύλλο Pei Amber 0.040 T 12 x 24 In | AB2TMA 1ΝΡΕ724 "0.04 "12 "€131.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTEM 1NRC3 Φύλλο Pei Amber 1/16 T 12 x 12 In
€71.19 /μονάδα