ULTEM

Το ULTEM PolyEtherImide (PEI) είναι ένα κεχριμπαρένιο, διαφανές, υψηλής απόδοσης πολυμερές που συνδυάζει ακαμψία και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες ενώ εξασφαλίζει παρατεταμένη αντοχή στη θερμότητα. Χρησιμοποιείται στη μεταποιητική και αεροδιαστημική βιομηχανία. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

πρώτες ύλες

1NRR11NRN41NRN51NRN61NRN71NRN81NRN91NRP21NRP31NRP51NRP61NRP9

Σχετικά με το ULTEM

Οι μεμβράνες και το κοντάκι ULTEM συνδυάζουν εξαιρετικές μηχανικές, θερμικές και ηλεκτρικές ιδιότητες για χρήση σε περίβλημα διακόπτη, πολλαπλές και εξαρτήματα ημιαγωγών. Πλαστική ύλη αποθέματα ράβδων από την ULTEM είναι ιδανικά για κατασκευαστικά έργα και συστήματα μεταφοράς. Αυτές οι ράβδοι έχουν μέγιστη αντοχή εφελκυσμού 16500 psi, καθιστώντας τις κατάλληλες για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή αντοχή και ακαμψία σε υψηλές θερμοκρασίες. Διατίθενται σε μήκη που κυμαίνονται από 1 έως 6 πόδια. ULTEM PEI απόθεμα φύλλων είναι κατασκευασμένο από επιβραδυντικό φλόγας πολυαιθεριμίδιο για αντοχή σε χημικά και διάβρωση. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές ιατρικής συσκευασίας, λόγω της σταθερότητας των διαστάσεων του.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα MPN ULTEM διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Delrin. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμο το αντίστοιχο προϊόν ULTEM.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα ULTEM κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια εταιρεία κατασκευάζει πλαστικά ULTEM;

Κατασκευάζεται από τη SABIC, μια δημόσια εταιρεία με έδρα το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας των αποθεμάτων ράβδων ULTEM;

Τα κοντάκια ράβδων της μάρκας μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 340 βαθμούς F.