Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΡΓΑΝΑ ΔΟΚΙΜΗΣ UEI DAFM3B Ανεμόμετρο / ψυχόμετρο | AF6CNF 9WP68

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM3B Ανεμόμετρο/ψυχόμετρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6CNF Μοντέλο: DAFM3BCross Ref: 9WP68

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€324.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμόμετρο
Ακρίβεια+ /-5%
Ακρίβεια ταχύτητας αέρα+ /-5%
αέρα0 έως 99999 CFM
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9 V
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
καλώδιο Μήκος3.9ft.
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΟχι
Εύρος σημείων δροσιάς-4 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
DisplayΜεγάλη οθόνη LCD
Ακρίβεια υγρασίας+/- 3% RH στους 77 βαθμούς F (25 βαθμοί C) και 10-90% RH, +/- 5% σε άλλο εύρος
Πηγή ενέργειαςAAA, αλκαλική μπαταρία 9V ή προσαρμογέας 200mA
Μέγεθος ανιχνευτή2.83 "Διάμετρος
Σχετική σειρά υγρασίας0 σε 99.9% RH
Ανάλυση0.1% RH
Μέθοδος ανίχνευσηςΠεριστρεφόμενο πτερύγιο και θερμίστορ
Θερμ. Ακρίβεια+/- 1 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-4 έως 140 βαθμούς F
Ταχύτητα (FPM)από 114 έως 6840
Ταχύτητα (MPS)από 0.3 έως 35

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.954
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9026804000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: WB, DP, RH, AT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςDisplayΠηγή ενέργειαςΣχετική σειρά υγρασίαςΜέθοδος ανίχνευσηςΘερμ. ΑκρίβειαΘερμ. ΕύροςΤιμή
UEI TEST INSTRUMENTS DAFM4 Ανεμόμετρο με υγρασία 99 έως 3937 fpm | AH6CDB 35WC98 DAFM43 "(1μ)ΨηφιακόΜπαταρία0.1 σε 99.9%Hot Wire και Thermistor+/- 1.1 βαθμοί F-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F€506.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM3B Ανεμόμετρο/ψυχόμετρο
€324.99 /μονάδα