Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γραβάτα καλωδίου TY-RAP TY35MX 7.8 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 1000 | AB4EFT 1XFV3

TY-RAP Γραβάτα καλωδίου TY35MX 7.8 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4EFT Μοντέλο: TY35MXCross Ref: 1XFV3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€434.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική γραβάτα καλωδίων
Βασικό υλικόΝάιλον
ΧρώμαΜαύρη
ΥπηρεσίεςΑνοξείδωτο ατσάλι
DutyΑρχικό
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος7.8 "
ΥλικόNylon 6.6
Μέγιστη. Δέσμη Dia.1.75 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Μέγεθος οπής στερέωσης#10
Στυλ συναρμολόγησηςΚεφαλή στήριξης
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό50 λίβρες
Πάχος0.047 "
Κωδικός εργαλείουΑ / Β
Τύπος UL21S
Πλάτος0.184 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6965
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντοχή σε εφελκυσμόΧρώμαΥπηρεσίεςΠάχοςΚωδικός εργαλείουΤύπος ULΠλάτοςΜέσα έξωΤιμή
Γραβάτα καλωδίου TY-RAP TY253MX 11.4 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 1000 | AB4EEW 1XFR1 TY253MX50 λίβρεςΜαύρηΑνοξείδωτο ατσάλι0.047 "Α / Β21S0.18 "Μέσα έξω€664.87
Γραβάτα καλωδίου TY-RAP TY25M 7.3 ιντσών Natural - Πακέτο 1000 | AB4EEX 1XFR2 TY25Μ50 λίβρεςΦυσικόΑνοξείδωτο ατσάλι0.047 "Α / Β21S0.18 "εσωτερική Μόνο€283.62
Γραβάτα καλωδίου TY-RAP TY25MX 7.3 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 1000 | AB4EEY 1XFR3 TY25MX50 λίβρεςΜαύρηΑνοξείδωτο ατσάλι0.047 "Α / Β21S0.18 "Μέσα έξω€193.82
TY-RAP TY28M Καλωδιακό δέσιμο 14.2 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 1000 | AB4EFH 1XFT3 TY28Μ50 λίβρεςΦυσικόΑνοξείδωτο ατσάλι0.047 "Α / Β21S0.184 "εσωτερική Μόνο€478.28
Γραβάτα καλωδίου TY-RAP TY28MX 14.2 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 1000 | AB4EFJ 1XFT4 TY28MX50 λίβρεςΜαύρηΑνοξείδωτο ατσάλι0.047 "Α / Β21S0.184 "Μέσα έξω€562.22
TY-RAP TY35M Καλωδιακό δέσιμο 7.8 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 1000 | AB4EFR 1XFV2 TY35Μ50 λίβρεςΦυσικόΑνοξείδωτο ατσάλι0.047 "Α / Β21S0.184 "εσωτερική Μόνο€325.96
TY-RAP TY38M Καλωδιακό δέσιμο 7.8 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 1000 | AB4EFW 1XFV6 TY38Μ50 λίβρεςΦυσικόΑνοξείδωτο ατσάλι0.05 "Α / Β21S0.184 "εσωτερική Μόνο€1,556.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP Γραβάτα καλωδίου TY35MX 7.8 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 1000
€434.92 /μονάδα