ALTRONIX Τροφοδοτικά σειράς AL600ULX


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Μήκος: 5.1 " , Αριθμός εξόδων: 12 VDC ή 24 VDC , Ρεύμα εξόδου: 6A , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τάση εξόδου: 12 VDC ή 24 VDC
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)φινίρισμαΤάση ΕισόδουΕίδοςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AL600ULPD8CB
Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut3.2513.5013.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 8PTC 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€505.27
B
AL600ULPD4
Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut3.2513.5013.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 4Fuse 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€542.12
C
AL600ULPD8
Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut3.2513.5013.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 8Fuse 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€505.27
D
AL600ULXPD16CB
Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut4.5015.512.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 16PTC 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€547.58
E
AL600ULPD4CB
Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut3.2513.5013.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 4PTC 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€542.12
F
AL600ULXPD16
Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut4.5015.512.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 16Fuse 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€547.58
G
AL600ULXR
Τροφοδοσία / φορτιστής3.2513.5013.00Red115 VACΤροφοδοτικό 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXA ΚόκκινοΑτσάλι€507.47
H
AL600ULX
Τροφοδοσία / φορτιστής3.2513.5013.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€489.08
I
AL600ULXD
Τροφοδοσία / φορτιστής4.5015.512.00Γκρί115 VAC/230 VACΤροφοδοτικό 12 VDC 24 6 VDC @ 115A 230/XNUMXΑτσάλι€500.25
J
AL600ULXB
Πίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή----115 VACΤροφοδοτικό 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΦαινολικό ή φίμπεργκλας€358.81

Τροφοδοτικά σειράς AL600ULX

Τα τροφοδοτικά της σειράς Altronix AL600ULX έχουν σχεδιαστεί για τη μετατροπή εισόδου 115VAC, 60Hz σε προστατευμένο με PTC ή 1 /4 /8 /16 εξόδους με ασφάλεια. Αυτά τα τροφοδοτικά παρέχουν επίβλεψη διακοπής ρεύματος για την παρακολούθηση της τάσης και τον ήχο συναγερμού σε περίπτωση βλάβης. Είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένο φορτιστή για τζελ ή σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου και εξασφαλίζουν θερμική υπερφόρτωση και προστασία από βραχυκύκλωμα. Επιτρέπουν την αυτόματη μετάβαση στην μπαταρία αναμονής σε περίπτωση βλάβης του AC και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς C.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;