Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX AL600ULPD4 Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 12vdc 24 6vdc @ 9a | AD4KLV 2TETXNUMX

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL600ULPD4 4 Ασφάλεια 12vdc Ή 24vdc @ 6a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KLV Μοντέλο: AL600ULPD4Cross Ref: 4TET2
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
€542.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 4Fuse 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXA
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου6A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.005
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)φινίρισμαΤάση ΕισόδουΕίδοςΥλικόΤιμή
ALTRONIX AL600ULPD4CB Τροφοδοτικό 4ptc 12vdc ή 24vdc @ 6a | AD9KLW 4TET3 AL600ULPD4CBΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut3.2513.5013.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 4PTC 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€542.12
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL600ULPD8, 12/24VDC @ 6A, 32 έως 120 Deg F | AD9KLX 4TET4 AL600ULPD8Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut3.2513.5013.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 8Fuse 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€505.27
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL600ULPD8CB, 8 έξοδοι PTC Class 2, BC300 περίβλημα | AD9KLY 4TET5 AL600ULPD8CBΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut3.2513.5013.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 8PTC 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€505.27
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL600ULX, 6A Rated 12 / 24VDC Selectable Output | AD9KLZ 4TET6 AL600ULXΤροφοδοσία / φορτιστής3.2513.5013.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€490.07
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL600ULXB, Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενο Έξοδος 12 / 24 VDC | AD9KMA 4TET7 AL600ULXBΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή----115 VACΤροφοδοτικό 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΦαινολικό ή φίμπεργκλας€359.56
ALTRONIX AL600ULXD Τροφοδοτικό 12vdc ή 24vdc @ 6a 115/230 | AD9KMB 4TET8 AL600ULXDΤροφοδοσία / φορτιστής4.5015.512.00Γκρί115 VAC/230 VACΤροφοδοτικό 12 VDC 24 6 VDC @ 115A 230/XNUMXΑτσάλι€500.25
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL600ULXPD16, ονομαστικές έξοδοι με προστασία 16 ασφαλειών 3.5A/250VAC | AD9KMC 4TET9 AL600ULXPD16Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut4.5015.512.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 16Fuse 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€547.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL600ULPD4 4 Ασφάλεια 12vdc Ή 24vdc @ 6a
€542.12 /μονάδα