ALTRONIX AL600ULXD Τροφοδοτικό 12vdc ή 24vdc @ 6a 115/230 | AD9KMB 4TET8

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL600ULXD 12vdc ή 24vdc @ 6a 115/230

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KMB Μοντέλο: AL600ULXDCross Ref: 4TET8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€500.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 12 VDC 24 6 VDC @ 115A 230/XNUMX
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC/230 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου6A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.29
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)φινίρισμαΤάση ΕισόδουΕίδοςΥλικόΤιμή
ALTRONIX AL600ULPD4 Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 12vdc 24 6vdc @ 9a | AD4KLV 2TETXNUMX AL600ULPD4Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut3.2513.5013.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 4Fuse 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€542.12
ALTRONIX AL600ULPD4CB Τροφοδοτικό 4ptc 12vdc ή 24vdc @ 6a | AD9KLW 4TET3 AL600ULPD4CBΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut3.2513.5013.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 4PTC 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€542.12
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL600ULPD8, 12/24VDC @ 6A, 32 έως 120 Deg F | AD9KLX 4TET4 AL600ULPD8Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut3.2513.5013.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 8Fuse 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€505.27
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL600ULPD8CB, 8 έξοδοι PTC Class 2, BC300 περίβλημα | AD9KLY 4TET5 AL600ULPD8CBΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut3.2513.5013.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 8PTC 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€505.27
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL600ULX, 6A Rated 12 / 24VDC Selectable Output | AD9KLZ 4TET6 AL600ULXΤροφοδοσία / φορτιστής3.2513.5013.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€489.08
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL600ULXB, Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενο Έξοδος 12 / 24 VDC | AD9KMA 4TET7 AL600ULXBΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή----115 VACΤροφοδοτικό 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΦαινολικό ή φίμπεργκλας€358.81
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL600ULXPD16, ονομαστικές έξοδοι με προστασία 16 ασφαλειών 3.5A/250VAC | AD9KMC 4TET9 AL600ULXPD16Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut4.5015.512.00Γκρί115 VACΤροφοδοτικό 16Fuse 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXAΑτσάλι€547.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL600ULXD 12vdc ή 24vdc @ 6a 115/230
€500.25 /μονάδα