Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γραβάτα καλωδίου TY-RAP TY275MX 18 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 500 | AB4EFE 1XFR9

TY-RAP Γραβάτα καλωδίου TY275MX 18 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EFE Μοντέλο: TY275MXCross Ref: 1XFR9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€915.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραβάτα βαρέων καθηκόντων
Βασικό υλικόΝάιλον
ΧρώμαΜαύρη
ΥπηρεσίεςΑνοξείδωτο ατσάλι
DutyΒαρέως
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος18 "
ΥλικόNylon 6.6
Μέγιστη. Δέσμη Dia.5"
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό120 λίβρες
Πάχος0.065 "
Κωδικός εργαλείουB
Τύπος UL21S
Πλάτος0.27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.33
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)56.9
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα έξωΜήκοςΜέγιστη. Δέσμη Dia.ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
TY-RAP TY272M Καλωδιακό δέσιμο 8.75 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 500 | AB4EFB 1XFR6 TY272ΜΦυσικόεσωτερική Μόνο8.75 "2"0.06 "0.27 "€439.18
Γραβάτα καλωδίου TY-RAP TY272MX 8.75 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 500 | AB4EFC 1XFR7 TY272MXΜαύρηΜέσα έξω8.75 "2"0.06 "0.27 "€562.25
TY-RAP TY275M Καλωδιακό δέσιμο 18 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 500 | AB4EFD 1XFR8 TY275ΜΦυσικόεσωτερική Μόνο18 "5"0.065 "0.27 "€786.78
TY-RAP TY27M Διακόπτης καλωδίου 13.4 ιντσών Natural - Πακέτο 500 | AB4EFF 1XFT1 TY27ΜΦυσικόεσωτερική Μόνο13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "€538.68
Γραβάτα καλωδίου TY-RAP TY27MX 13.4 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 500 | AB4EFG 1XFT2 TY27MXΜαύρηΜέσα έξω13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "€685.85
TY-RAP TY29M Καλωδιακό δέσιμο 30 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 500 | AB4EFK 1XFT5 TY29ΜΦυσικόεσωτερική Μόνο30 "9"0.065 "0.301 "€1,280.87
TY-RAP TY29MX Καλωδιακό δέσιμο, 30", Μαύρο, Pk 500 | AB4EFL 1XFT6 TY29MXΜαύρηΜέσα έξω30 "9"0.065 "0.301 "€1,243.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP Γραβάτα καλωδίου TY275MX 18 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 500
€915.76 /μονάδα