Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βύσμα TY-RAP AMTC4 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου L | AB4LNC 1YRJ2

TY-RAP Βύσμα AMTC4 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LNC Μοντέλο: AMTC4Cross Ref: 1YRJ2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας πολλαπλών βρύσεων
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο με επικάλυψη από PVC
Τύπος σύνδεσηςΕίσοδος μονής όψης, L
Στυλ κεφαλήςσχισμένο
Μονωτικό υλικόΠλαστασόλη
Μήκος1.38 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού14 AWG
Υλικό βιδώνΕπιχρυσωμένο
Μέγεθος στηρίγματος3 / 16 "
Χαρακτηριστικά2-τρύπες, ίδια πλευρά, L.
Πλάτος1.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ κεφαλήςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
Βύσμα TY-RAP AMT350 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου L | AB4LNF 1YRJ5 ΠΜ350Hex2.63 "350 κιλά10 AWG5 / 16 "2.31 "€175.46
Βύσμα TY-RAP AMT500 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου L | AB4LNH 1YRJ7 ΠΜ500Hex2.88 "500 κιλά6 AWG3 / 8 "2.69 "€176.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP Βύσμα AMTC4 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου L
€52.79 /μονάδα