Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βύσμα TY-RAP AMT350 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου L | AB4LNF 1YRJ5

TY-RAP AMT350 Amt Βύσμα Pvc με επίστρωση 2 οπών Τύπου L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4LNF Μοντέλο: AMT350Cross Ref: 1YRJ5
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
€175.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας πολλαπλών βρύσεων
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο με επικάλυψη από PVC
Τύπος σύνδεσηςΕίσοδος μονής όψης, L
Στυλ κεφαλήςHex
Μονωτικό υλικόΠλαστασόλη
Μήκος2.63 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού350 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού10 AWG
Υλικό βιδώνΕπιχρυσωμένο
Μέγεθος στηρίγματος5 / 16 "
Χαρακτηριστικά2-τρύπες, ίδια πλευρά, L.
Πλάτος2.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ κεφαλήςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
Βύσμα TY-RAP AMTC4 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου L | AB4LNC 1YRJ2 AMTC4σχισμένο1.38 "4 AWG14 AWG3 / 16 "1.13 "€52.79
Βύσμα TY-RAP AMT500 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου L | AB4LNH 1YRJ7 ΠΜ500Hex2.88 "500 κιλά6 AWG3 / 8 "2.69 "€176.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP AMT350 Amt Βύσμα Pvc με επίστρωση 2 οπών Τύπου L
€175.46 /μονάδα