Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σωλήνωση TYGON TSC367-0250-031-50, Clear, 3/16 Inch Inside Dia., 50 Feet | AF6CHW 9WKU0

TYGON TSC367-0250-031-50 Σωλήνωση, διαφανής, 3/16 ιντσών εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6CHW Μοντέλο: TSC367-0250-031-50Cross Ref: 9WKU0
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
€307.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μέσα Dia.3 / 16 "
Μήκος50ft.
ΥλικόChemfluor
Εκτός Dia.1 / 4 "
Wall Πάχος1 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)33.27
Κωδικός ΕΣ3917290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
TYGON AJK00012 Tubing, Clear, 3/16 Inch Inside Dia., 50 Feet | AF4RZY 9HZR3 AJK00012Tygon 23755 / 16 "1 / 16 "€194.91
Σωλήνωση TYGON AMH05074, εσωτερική διάμετρος 1 1/2 ίντσας, εξωτερική διάμετρος 2 ιντσών, μήκος 20 ποδιών, καθαρός | CN2TAD ADA05074 / 12X195 AMH05074---€1,558.84
Σωλήνωση TYGON AMH05079, εσωτερική διάμετρος 2 ιντσών, εξωτερική διάμετρος 2 3/4 ιντσών, μήκος 20 ποδιών, καθαρός | CN2TAE ADA05079 / 12X196 AMH05079---€1,978.90
Σωλήνα TYGON AEM02019, Versilon C-210-A, 1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος, 1/4 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 100 πόδια συνολικό μήκος | CU7DTD 2LRF1 AEM02019---€420.30
Σωλήνωση TYGON AEM02027, Versilon C-210-A, Εξωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, Εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσας, Συνολικό μήκος 100 Ft | CU7DTE 2LRF3 AEM02027---€190.79
Σωλήνωση TYGON AEM02007, Versilon C-210-A, Εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, Εσωτερική διάμετρος 1/8 ίντσας, Συνολικό μήκος 100 Ft | CU7DTF 2LRE3 AEM02007---€127.33
TYGON AEM02002 Tubing, Versilon C-210-A, 1/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος | CU7DTG 2LRE1 AEM02002---€47.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYGON TSC367-0250-031-50 Σωλήνωση, διαφανής, 3/16 ιντσών εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια
€307.28 /μονάδα