Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TWECO 1240-1852 Ραφή με σπείρωμα με ακροφύσιο 0.750 ιντσών PK2 | AH8KXP 38VM94

TWECO 1240-1852 Nozzle Threaded Recess 0.750 inch PK2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8KXP Πρότυπο: 1240-1852Cross Ref: 38VM94

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτόμιο
Εύρος έντασης0-450
Οπή19.1
Μπόρε Ντιά.3/4
Στυλ σύνδεσηΣπείρωμα
Για χρήσηTweco (R) Spraymaster V Series (Velocity) V250, V350, V450
ΥλικόΧαλκός
Μέγεθος0.75 "
ΣτυλΜεσαίο καθήκον
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα με εσοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1633
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπήΜπόρε Ντιά.Στυλ σύνδεσηΥλικόΜέγεθοςΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
TWECO 1240-1856 Ακροφύσιο με σπείρωμα Flush 0.500 ιντσών PK2 | AH8KXL 38VM91 1240-185612.71/2ΣπείρωμαΧαλκός0.5 "Μεσαίο καθήκονΣπείρωμα Flush€76.37
TWECO 1240-1854 Ραφή με σπείρωμα ακροφυσίου 0.625 ιντσών PK2 AH8KXM 38VM92 1240-185415.95/8ΣπείρωμαΧαλκός0.625 "Μεσαίο καθήκονΣπείρωμα με εσοχή€76.37
TWECO 1240-1855 Ακροφύσιο με σπείρωμα Flush 0.625 ιντσών PK2 | AH8KXN 38VM93 1240-185515.95/8ΣπείρωμαΧαλκός0.625 "Μεσαίο καθήκονΣπείρωμα Flush€76.37
TWECO 1240-1853 Ακροφύσιο με σπείρωμα Flush 0.750 ιντσών PK2 | AH8KXQ 38VM95 1240-185319.13/4ΣπείρωμαΧαλκός0.75 "Μεσαίο καθήκονΣπείρωμα Flush€30.87
TWECO 1240-1859 Ολίσθηση ακροφυσίου Ρυθμιζόμενο 0.500 ιντσών PK2 | AH8KXR 38VM96 1240-185912.71/2Ρυθμιζόμενη ολίσθησηΧαλκός0.5 "Μεσαίο καθήκονΡυθμιζόμενη ολίσθηση€97.34
TWECO 1240-1860 Ακροφύσιο Ρυθμιζόμενο 0.625 ιντσών PK2 | AH8KXT 38VM97 1240-186015.95/8Ρυθμιζόμενη ολίσθησηΧαλκός0.625 "Μεσαίο καθήκονΡυθμιζόμενη ολίσθηση€141.33
TWECO 1240-1863 Ολίσθηση ακροφυσίου Ρυθμιζόμενο 0.750 ιντσών PK2 | AH8KXU 38VM98 1240-186319.13/4Ρυθμιζόμενη ολίσθησηΧαλκός0.75 "Μεσαίο καθήκονΡυθμιζόμενη ολίσθηση-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TWECO 1240-1852 Nozzle Threaded Recess 0.750 inch PK2
€30.87 /μονάδα