TSURUMI NK2-22L Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 3 Hp 220v | AC7FTL 38Η481

TSURUMI NK2-22L Υποβρύχια Αντλία Αφυδάτωσης 3 Hp 220v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7FTL Μοντέλο: NK2-22LΣταυρός: 38H481

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,361.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργοτάξιο / Αντλία Αφυδάτωσης Κατοικιών
Ενισχυτές13
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλά θωρακισμένα, μόνιμα λιπαντικά, υψηλής θερμοκρασίας ρουλεμάν C3 με ονομαστική διάρκεια ζωής B-10
καλώδιο Μήκος32ft.
Μέγεθος καλωδίου14/3
Τύπος καλωδίου3-αγωγός STOW, αντέχει στο νερό και το λάδι
Διάμετρος9.25 "
Απαλλαγή NPT3"
DutyΣυνεχής
ΛειτουργίαΑφυδάτωση
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού211
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού200
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού188
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού180
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού170
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού152
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού140
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού120
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού211
HandleΚορυφαία μεταφορά
Ύψος26.5 "
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
HP3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΥψηλό Chrome
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος26.5 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή59 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.14 "
Υλικό περιβλήματος κινητήραDie Cast αλουμίνιο
Στροφές κινητήρα3465
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3465
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο σιλικόνης
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή ΥλικούDie Cast αλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΕργοτάξιο και Αφυδάτωση Κατοικιών
Τάση220
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια
Πλάτος9.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 45 ft του κεφαλιού (100)
    • Αναρρόφηση (Κάτω μέρος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΤιμή
TSURUMI LB-480 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 2/3 Hp 110v | AC7FRV 38Η466 LB-480446.1Ατσάλι3623-6211.25 "€760.96
TSURUMI HS2.4S-62 Υποβρύχια αντλία απορριμμάτων 1/2 Hp 110v | AC7FTA 38Η471 HS2.4S-62355.4 ACPVC2820-5312 15 / 16 "€624.23
TSURUMI HSZ2.4S-62 Αυτόματη αντλία απορριμμάτων 1/2 Hp 110v | AC7FTB 38Η472 HSZ2.4S-62355.4 ACPVC2820-5315.125 "€734.16
TSURUMI HS3.75S-62 Υποβρύχια αντλία σκουπιδιών 1 Hp 115v | AC7FTC 38Η473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "€1,213.96
TSURUMI HSZ3.75S-61 Υποβρύχια αντλία σκουπιδιών 1 Hp 115v | AC7FTD 38Η474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "€1,262.59
TSURUMI HSD2.55S-62 Υποβρύχια αντλία σκουπιδιών 2/3 Hp 115v | AC7FTE 38Η475 HSD2.55S-62407.5Ατσάλι332585815.375 "€1,375.45
TSURUMI LSR2.4S-60 Υποβρύχια αντλία χαμηλού επιπέδου 2/3 Hp 110v | AC7FTF 38Η476 LSR2.4S-60446.1Καουτσούκ3424-6211.375 "€970.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSURUMI NK2-22L Υποβρύχια Αντλία Αφυδάτωσης 3 Hp 220v
€5,361.65 /μονάδα