Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI RS12BSS Αλυσίδα κυλίνδρων British 12b Ansi 10 Feet | AG2ZAH 32PH77

TSUBAKI RS12BSS Αλυσίδα κυλίνδρων Βρετανική 12b Ansi 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2ZAH Μοντέλο: RS12BSSCross Ref: 32PH77
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
€1,290.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI12B
Τύπος αλυσίδαςΒρετανικό πρότυπο
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.52 "
Μέσα Pin Dia.0.225 "
Μήκος10ft.
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο200 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.225 "
συνολικό πλάτος0.953 "
Μήκος καρφιτσών0.953 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.07 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα3 / 4 "
Πάχος Πλάκας0.07 "
Rivet End to Center Line0.433 "
Roller Dia.0.475 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.634 "
Θερμ. Εύρος-270 βαθμούς έως 750 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό3740 λίβρες
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.378
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7315110010

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός κλώνων (μονό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίοΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΕξωτερικά Pin Dia.συνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΤιμή
TSUBAKI 80SSCB Αλυσίδα με ρολό 10 πόδια | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 λίβρες80SSCB397 λίβρες0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Καρφίτσα€1,839.35
TSUBAKI 35 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 λίβρες352530 λίβρες-0.5 "---€60.15
TSUBAKI 40 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 λίβρες404290 λίβρες-0.717 "---€68.70
TSUBAKI 41 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 λίβρες412640 λίβρες-0.579 "---€56.73
TSUBAKI 50 TW 10 Αλυσίδα κυλίνδρου | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 λίβρες507050 λίβρες-0.878 "---€100.50
TSUBAKI 60 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 λίβρες609920 λίβρες-1.087 "---€138.55
TSUBAKI 35 TW 100 Αλυσοπρίονο | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 λίβρες352530 λίβρες-0.5 "---€673.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI RS12BSS Αλυσίδα κυλίνδρων Βρετανική 12b Ansi 10 πόδια
€1,290.17 /μονάδα