Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI RS10BOL Offset Link Βρετανικό πρότυπο - Πακέτο 5 | AB4JNX 1YGN8

TSUBAKI RS10BOL Offset Link British Standard - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JNX Μοντέλο: RS10BOLCross Ref: 1YGN8
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
€81.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος αλυσίδας κυλίνδρων όφσετ
Μέγεθος αλυσίδας ANSIRS10Β
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.449 "
Μέσα Pin Dia.0.2 "
Μήκος0.625 "
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΆνθρακα
Εξωτερικά Pin Dia.0.2 "
συνολικό πλάτος0.819 "
Μήκος καρφιτσών0.819 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα0.625 "
Rivet End to Center Line0.37 "
Roller Dia.0.4 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.579 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό5840 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΒρετανικό πρότυπο
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.380

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίσσαΜέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήRivet End to Center LineRoller Dia.Ύψος πλάκας ζεύξηςΑντοχή σε εφελκυσμόΠλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακώνΤιμή
TSUBAKI RF06BOL Offset Link Βρετανικό πρότυπο - Πακέτο 5 | AB4JNT 1YGN4 RF06BOL0.375 "RF06B0.296 "0.255 "0.25 "0.323 "2310 λίβρες0.225€51.56
TSUBAKI RS08BOL Offset Link Βρετανικό πρότυπο - Πακέτο 5 | AB4JNV 1YGN6 RS08BOL0.5 "RS08Β0.395 "0.329 "0.335 "0.465 "4410 λίβρες0.305€62.66
TSUBAKI RS12BOL Offset Link Βρετανικό πρότυπο - Πακέτο 5 | AB4JNZ 1YGP1 RS12BOL0.75 "RS12Β0.52 "0.433 "0.475 "0.634 "7500 λίβρες0.460€111.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI RS10BOL Offset Link British Standard - Πακέτο 5
€81.02 /μονάδα